オフィス家具/照明/清掃用品 :「メッキ用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED ボール形
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V)100 光源LED 色温度(K)2700 寿命20000時間 光源色電球色相当 周波数(GHz)50/60
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED シャンデリア形
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V)100 光源LED 色温度(K)2700 寿命20000時間 光源色電球色相当 ガラス色クリア 周波数(GHz)50/60
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命
RoHS
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
仕様調光機能:なし 材質ガラス、ニッケルメッキ銅 全長(mm)67 クリア 質量(g)約11 消費電力(W)54 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)4000 周波数50/60Hz 光源色電球色 明るさ60W形(相当) ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
769 税込846
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ40W形クリア 長寿命
RoHS
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
仕様調光機能:なし 材質ガラス、ニッケルメッキ銅 全長(mm)67 クリア 質量(g)約11 消費電力(W)36 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)4000 周波数50/60Hz 光源色電球色 明るさ40W形(相当) ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED エジソン形
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V)100 口金E26 本体寸法(mm)W64×H137×D64 光源LED 色温度(K)2700 寿命20000時間 光源色電球色相当 ガラス色クリア 周波数(GHz)50/60
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LDC1LG32E17WH 低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH
RoHS
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 全長(mm)90 質量(g)12 消費電力(W)0.8 口金E17 外径(Φmm)32 全光束(Lm)55 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.009 光源色電球色相当 アズワン品番65-0527-43 LED寿命(時間)20000 明るさ10形相当 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
899 税込989
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)蓄光LED電球40形
RoHS
蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。 通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。 寝室や子ども部屋にもおすすめです。
材質ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ 全長(mm)約110 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)約60 本体質量(g)約60 定格消費電力(W)約5.1 光源LED 電球形状一般球 定格入力電流(A)約0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×110 LED寿命(時間)40000 明るさ40形 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否なし
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ40W形フロスト 長寿命
RoHS
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
電球色 質量(g)約11 材質ガラス、ニッケルメッキ銅 口金E17 全長(mm)67 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)4000 ガラス色フロスト 明るさ40W形(相当) 仕様調光機能:なし 消費電力(W)36 周波数50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
729 税込802
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命
RoHS
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
電球色 質量(g)約11 材質ガラス、ニッケルメッキ銅 口金E17 全長(mm)67 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)4000 ガラス色フロスト 明るさ60W形(相当) 仕様調光機能:なし 消費電力(W)54 周波数50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 消費電力(W)1 定格電圧(V)100 口金E17 本体寸法(mm)W35×H58×D35 本体質量(g)9 光源LED 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.021 寿命20000時間 光源色電球色相当 明るさ15形相当 周波数(GHz)50/60
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)