オフィス家具/照明/清掃用品 :「ローソク」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
種類ローソク球
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
質量(g)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×74×30
口金E12
全長(mm)74
外径(Φmm)30
定格寿命(時間)1500
消費電力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命に設計された電球です。
常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)52
色クリア
種類ローソク球
径(Φmm)25
消費電力(W)5
口金E12
定格寿命(時間)2000
質量(g/個)5
定格電圧(V)110
電球形状ローソク球
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球
1パック(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E12
本体寸法(mm)W21×H53×D21
本体質量(g)10
全光束(Lm)25
色温度(K)3
寿命40000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)75
色クリア
質量(g)8
消費電力(W)10
口金E17
外径(Φmm)30
定格寿命(時間)1500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×75×30
ガラス色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
全長(mm)90
質量(g)12
消費電力(W)0.8
口金E17
外径(Φmm)32
全光束(Lm)55
周波数50/60Hz
光源LED
定格入力電流(A)0.009
光源色電球色相当
アズワン品番65-0527-43
LED寿命(時間)20000
明るさ10形相当
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
径(Φmm)32
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。