用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。
全長(mm)68
種類レフ電球
定格電圧(V)AC100/110
口金E17
外径(Φmm)45
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
本体質量(g)13
仕様屋内用
電球形状ミニレフ球
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球
小形のシングルコイルで耐震性にも優れ、キラキラとした輝きを演出するランプです。
主に室内装飾ディスプレイ、電飾用として幅広く使われています。
口金E17
全長(mm)58
質量(g)12
消費電力(W)36
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトンミニランプ
暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。
付属品ストラップ、シール付プレート
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
本体質量(g)約60
全光束(Lm)約60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×80
使用電池単四乾電池×3本(別売)
電池寿命(連続時間)約8
センサー感知方式人感(赤外線)、明暗
点灯方式スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能)
設置方式マグネット/ストラップ
設置場所室内
アズワン品番65-0528-64
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数6
電球の種類LED
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
付属品両面テープ、木ねじ2本
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
使用電池単四乾電池×3本(別売)
設置方式両面テープ/ねじ止め
設置場所室内
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライトセードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター
材質ABS+PC
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)4.5
スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ
定格電圧(V)AC100~240
コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)
本体質量(g)約320
定格寿命(時間)約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35
アーム長さ(mm)50
色温度(K)6500
光源色昼光色
電源タイプ電源コードタイプ
色(本体)ブラック
照度(Lux)約900
光束(Lm)約190
使用場所屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105
電球の種類LED(交換不可)
くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。