オフィス家具/照明/清掃用品 :「浴室ガラス」の検索結果
約10%の省エネになります。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン電球
全長(mm)67
種類ミニクリプトン電球
径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
質量(g/個)13
ガラス色フロスト
RoHS指令(10物質対応)対応
約10%の省エネになります。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン電球
全長(mm)67
質量(g)13
種類ミニクリプトン電球
径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適
口金E17
定格電圧(V)100/110
全長(mm)58
質量(g)9
消費電力(W)36
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
約10%の省エネになります。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン電球
全長(mm)67
種類ミニクリプトン電球
径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
質量(g/個)13
RoHS指令(10物質対応)対応
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適
口金E17
定格電圧(V)100/110
全長(mm)58
質量(g)9
消費電力(W)22
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48
消費電力(W)15
外径(Φmm)20
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適
消費電力(W)40
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適
口金E17
定格電圧(V)110
全長(mm)67
質量(g)13
消費電力(W)22
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトンランプ
約10%の省エネになります。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン電球
全長(mm)67
種類ミニクリプトン電球
径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
質量(g/個)13
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適
消費電力(W)60
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適
消費電力(W)25
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適
口金E17
定格電圧(V)100/110
全長(mm)58
質量(g)9
消費電力(W)10
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)1500
ガラス色フロスト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適
口金E17
定格電圧(V)110
全長(mm)81
質量(g)17
消費電力(W)90
外径(Φmm)45
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトン球
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。
従来の2倍長持ちタイプ
消費電力を約10%削減できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
定格電圧(V)100/110
材質ガラス
本体質量(g)11
寿命約4000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比
約10%省エネ ※メーカー比
色電球色
質量(g)約11
材質ガラス、ニッケルメッキ銅
口金E17
全長(mm)67
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)4000
ガラス色フロスト
明るさ40W形(相当)
仕様調光機能:なし
消費電力(W)36
周波数50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)57
口金E17
外径(Φmm)22
本体質量(g)8
定格寿命(時間)1000
電球形状小丸球/ナツメ球
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×57
RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適
口金E17
全長(mm)81
質量(g)17
消費電力(W)68
外径(Φmm)45
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトン球
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17
定格電圧(V)100/110
全長(mm)75
質量(g)16
消費電力(W)45
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)2000
ガラス色フロスト
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトン球
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比
約10%省エネ ※メーカー比
色電球色
質量(g)約11
材質ガラス、ニッケルメッキ銅
口金E17
全長(mm)67
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)4000
ガラス色フロスト
明るさ60W形(相当)
仕様調光機能:なし
消費電力(W)54
周波数50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。
クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。
全長(mm)58
質量(g)12
消費電力(W)22
口金E17
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35
アズワン品番65-0526-87
ガラス色フロスト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
小形のシングルコイルで耐震性にも優れ、キラキラとした輝きを演出するランプです。
主に室内装飾ディスプレイ、電飾用として幅広く使われています。
口金E17
全長(mm)58
質量(g)12
消費電力(W)36
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトンミニランプ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。