オフィス家具/照明/清掃用品 :「赤外線センサ」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SE40 3LEDミニ赤外線センサーライト3灯 ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーション3LEDミニ赤外線センサーライト3灯
エコ商品
常時点灯/消灯/明暗&人感センサーの3モードに切り替え可能です。 LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。 配線不要の乾電池式です。別売のACアダプターの使用も可能です。
電球の種類LED 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×46×80 光源高輝度白色LED×3灯 使用電源単3形乾電池×3本(別売) 電池寿命(連続時間)待機時:約150日間自動点灯、約60日間(1日10回点灯時) 常時点灯:約35(アルカリ乾電池使用時) 点灯方式常時点灯/明暗&人感センサー 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ヤザワコーポレーションオートディスペンサー
エコ商品
赤外線センサーに反応して自動噴射 噴射量2段階調節可能
材質ABS/PS/TPE ホワイト 本体質量(g)約500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×150×195 使用電池単三乾電池×4本(別売) タンク容量(mL)約500 防塵防水性能IPX4 アズワン品番64-9078-44 RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)大:約1.5、小:約0.7 連続使用回数約3000回(アルカリ乾電池使用時)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションソーラー式 3WLED センサーライト 2灯
エコ商品
リモコンで遠くからの操作も可能。 ソーラー式だから、電気代は0円。(ソーラーパネル) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて長寿命。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm 付属品ソーラーパネル×1、リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×6、ネジカバー×6 材質ABS ブラック 質量(g)約490 コード長さ(m)約2.8(本体使用時) 全光束(Lm)330 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×158×101 光源3W白色LED 使用電池リチウムイオン電池3.7V/3600mAh(交換不可) 電池寿命充電300回(1日10回、毎回10秒点灯の場合) 防水仕様防雨タイプ(IP44) アズワン品番65-0529-74 感知方式赤外線センサー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数2灯
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

ヤザワコーポレーションソーラー式 3WLED センサーライト 1灯
エコ商品
リモコンで遠くからの操作も可能。 ソーラー式だから、電気代は0円。(ソーラーパネル) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて長寿命。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm 付属品ソーラーパネル×1、リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×6、ネジカバー×6 材質ABS ブラック 質量(g)約368 コード長さ(m)約2.8(本体使用時) 全光束(Lm)220 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×158×97 光源3W白色LED 使用電池リチウムイオン電池3.7V/3600mAh(交換不可) 電池寿命充電300回(1日10回、毎回10秒点灯の場合) 点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合) 防水仕様防雨タイプ(IP44) アズワン品番65-0529-73 感知方式赤外線センサー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大) 調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションAC式 6WLED センサーライト 2灯
エコ商品
リモコンで遠くからの操作も可能。 ACコンセント式で電力切れの心配なし。(配線工事不要) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm 付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4 材質ABS ブラック 質量(g)約564 電源(V)AC100 消費電力(W)12 コード長さ(m)約2 全光束(Lm)1100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×158×101 光源6W白色LED センサー感知方式赤外線センサー 点灯保持時間約5秒~12分(防犯モードの場合) 防水仕様防雨タイプ(IP44) アズワン品番65-0529-76 感知方式赤外線センサー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数2灯 感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大) 調光の可否無段階調光 (メモリー機能あり)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションAC式 6WLED センサーライト 1灯
エコ商品
リモコンで遠くからの操作も可能。 ACコンセント式で電力切れの心配なし。(配線工事不要) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm 付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4 材質ABS ブラック 質量(g)約435 電源(V)AC100 消費電力(W)6 コード長さ(m)約2 全光束(Lm)550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×158×97 光源6W白色LED センサー感知方式赤外線センサー 点灯保持時間約5秒~12分(防犯モードの場合) 防水仕様防雨タイプ(IP44) アズワン品番65-0529-75 感知方式赤外線センサー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大) 調光の可否無段階調光 (メモリー機能あり)
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4 材質ABS ブラック 質量(g)約275 全光束(Lm)160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×158×106 光源3W白色LED 使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合) 取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm 点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合) 防水仕様防雨タイプ(IP44) アズワン品番65-0529-71 感知方式赤外線センサー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30° 感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大) 調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション乾電池式 3WLED センサーライト 2灯
エコ商品
リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4 材質ABS ブラック 質量(g)約402 全光束(Lm)280 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×158×109 光源3W白色LED 使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合) 取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm 点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合) 防水仕様防雨タイプ(IP44) アズワン品番65-0529-72 感知方式赤外線センサー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数2灯 センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30° 感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大) 調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

NCHSMN16WH 無接点充電式人感明暗ナイトライト ヤザワコーポレーション 動画あり
発光する面が広いため、明るさが周囲まで大きく広がります。ホルダーから引き抜けばスリムな懐中電灯として使用できます。停電時には自動で点灯します。
電球の種類LED センサー感知方式人感明暗 灯数TOP5灯/メイン6灯 付属品ホルダー 材質ABS ホワイト 質量(g)本体:約96、ホルダー約50 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約65×20×145、ホルダー:約70×47×64 光源白色LED アズワン品番65-0528-79 LED寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

NBSMN14WH 乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 ヤザワコーポレーション 動画あり
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適 電球の種類LED センサー感知方式人感・明暗センサー 設置方式置く、マグネット、ネジ止め 灯数2 付属品取付板、両面テープ、木ネジ 材質ABS ホワイト 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)(センサー)0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79 光源白色LED×2灯(交換不可) 色温度(K)6000 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 寿命(設計寿命)20,000 電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯) 光源色白色 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

NASMN21WH 人感明暗センサー LEDスリムナイトライト ヤザワコーポレーション 動画あり
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
消費電力(W)0.3 材質ABS 質量(g)33 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000 光源白色LED(交換不可) センサー感知方式人感明暗センサー 設置方式プラグ式 アズワン品番65-0528-48 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯 点灯方法人感明暗センサー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ヤザワコーポレーション人感明暗ナイトライト
エコ商品
付属品両面テープ、木ねじ2本 ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 使用電池単四乾電池×3本(別売) 設置方式両面テープ/ねじ止め 設置場所室内 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション人感明暗ナイトライトマグネット付
エコ商品
暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。
付属品ストラップ、シール付プレート ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 本体質量(g)約60 全光束(Lm)約60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×80 使用電池単四乾電池×3本(別売) 電池寿命(連続時間)約8 センサー感知方式人感(赤外線)、明暗 点灯方式スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能) 設置方式マグネット/ストラップ 設置場所室内 アズワン品番65-0528-64 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数6 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

材質ABS樹脂 本体寸法(mm)W73×D40×H103 本体質量(g)86 全光束(Lm)15 機能スイッチ:Off/ Auto/ On、消灯時間:10秒、調光機能:無し 使用電池単三電池 4 センサー感知方式人感明暗センサー 電池寿命約720日(1日10回点灯時) 灯数3灯 電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

材質ABS樹脂 本体寸法(mm)Φ80×D36 本体質量(g)59 全光束(Lm)40 機能スイッチ:無し、消灯時間:30秒、調光機能:無し 色温度(K)5000 使用電池単四電池 3 センサー感知方式人感明暗センサー 電池寿命約270日(1日10回点灯時) 灯数6灯 電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

NASMN01WH LEDセンサーナイトライト ヤザワコーポレーション 動画あり
周囲が暗くなってから人や動物が通ると人感センサーが感知し点灯します。(明暗・陣間センサー搭載)
定格消費電力(W)約0.2 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約55 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×95 光源白色LED センサー感知方式人感・明暗センサー搭載 アズワン品番65-0528-46 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

付属品木ネジ 2 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)W66×D66×H134 本体質量(g)92 全光束(Lm)45 保護等級防沫型(IPX4相当) 機能スイッチ:Off/ Auto/ Night light/ On、消灯時間:30秒、調光機能:無し 色温度(K)5000 使用電池単三電池 3 センサー感知方式人感明暗センサー 電池寿命約360日(1日10回点灯時) 灯数8灯 電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

NBSMN15WH 乾電池式置き型人感明暗ナイトライト ヤザワコーポレーション 動画あり
カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。
用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適 電球の種類LED センサー感知方式人感・明暗センサー 灯数6 付属品ワンタッチテープ、木ネジ 材質ABS、PC ホワイト 質量(g)約72 定格寿命(時間)約30000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34 光源白色LED×6灯(交換不可) 色温度(K)4000 使用電池単3形乾電池×3本 連続点灯時間760日(1日10回点灯) アズワン品番65-0528-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷