オフィス家具/照明/清掃用品 :「led 棚ライト」の検索結果
クリップでも、棚下灯としても使用できます。
バータイプなので、鏡に付けて使用すれば簡易ミラーライトの完成。
付属品クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)
色ホワイト
消費電力(W)4
定格電圧(V)DC5
コード長さ(m)0.95(充電用USBコード)
本体質量(g)ライト:約150、クリップ:約75
定格電流(A)1
光源LED×30灯(交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)
照度(Lx)約755(30cm直下/満充電時/強点灯時)
バッテリー電圧(V)DC3.7
光源色白色
充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合)
バッテリー容量(mAh)1000
光束(Lm)(満充電時)弱:80、中:175、強:245
LED寿命(時間)約25000
演色指数(Ra)80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:約368×27×34、クリップ:約35×70×98
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約6、中:約3、強:約2
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。