オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED 低輝度」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電源の無い場面で役立つ充電タイプのスタンド式LED投光器です。
充電タイプでは稀にみる強力な2000ルーメンのLEDライトを備えています。
両端のサイドライトは上下360度、左右180度稼働する便利なフリーアングル。
更に個別に電源を内蔵しておりますので単独使用でき、底面にネオジウム磁石を配して
車のボンネットや鉄扉、配電盤等に固定してハンズフリー作業のお供に最適です。
停電・災害等の緊急時は本体USBポート×2ヶ所からスマホの充電も可能です!
用途夕暮れ~深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。停電・非常時・災害時には避難先での携帯・スマホの緊急充電用(親電源/種電源)に。
消費電力(W)メイン10、サイド5×2
セット内容充電型リチウム電池内蔵スタンド型LED投光器(本体)、充電専用USBケーブル(MicroUSB-TypeA)
使用温度範囲(℃)本体:-20~60
色温度(K)5500~6000(白昼色)
防塵・防滴IP44
使用推奨温度範囲(℃)0~40
電池寿命約500回(使用状況によっては著しく低下します)
充電時間(時間)約8~9
明るさ2000ルーメン
USBポート電源用2個口(5V/1A合計)
点灯時間(時間)高輝度:約4、低輝度:約10、SOSハザード点滅:約12
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。