スマホが置けるスタンドライト スリムスマイルキッズ3日以内出荷
乾電池式なのでコンセント位置を気にせず持ち運びできます
スタンドを取り外してハンディライトとしても使えます
用途単3形乾電池3個使用のコンパクト・スリムなLEDスタンンドライト
スタンド部にスマホが置けます
0.3W白色LED×1個材質(本体・スマホスタンド)ABS樹脂、(レンズ)ポリカーボネート色白質量(g)個装:約179寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約105×270×58光源0.3W白色LED×1個電源タイプ乾電池式アームシングル明るさ(Lm)約20電球の種類LED連続点灯時間(時間)約65(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
持ったら点灯ランタンスマイルキッズ3日以内出荷
持つだけで点灯(AUTO時)、常時点灯モードもあり。キャンプ・アウトドア・手元灯・緊急時や災害時にも。
材質本体/ABS樹脂、ランプカバー/PS樹脂光源0.3W白色LED×1灯寸法(Φ×mm)120×195(ハンドルを立てた状態)電池寿命約40時間アズワン品番65-2756-12
LED強力ライトスマイルキッズ5日以内出荷
3Wの白色LEDライトとテールは赤色点滅LED。プロ仕様。
使用電池単1形乾電池6個(別売)防水性IPX4材質本体/PP樹脂、前枠/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂、バックレンズ/アクリル、赤フィルター/PE樹脂、肩掛けバンド/PVC樹脂質量(g)400光源3W白色LED1個、赤色点滅LED1個電池寿命連続点灯/約90時間サイズ(mm)245×120×130アズワン品番64-4012-89明るさ約260
てるてるランタンスマイルキッズ(1件のレビュー)3日以内出荷
てるてる坊主をイメージするランタンライト
明りの色(白色あるいは電球色)をお客様が変更できます。
ランタン本体を上から押すだけで、点灯・消灯します。
明るさ(Lm)白色:約35、電球色:約20質量(g)約105(電池除く)仕様非防水色ホワイト材質(本体)ABS樹脂電池寿命(時間)連続点灯:約70(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売)LED色0.3W白×1個材質(カバー)PC樹脂寸法(Φ×高さH)(cm)8.5×12.8
LED強力ライトスマイルキッズ当日出荷
1W白色LEDを使用した大型のLED懐中電灯です。
蓄光性の素材のスイッチで急な停電でも置き場所がわかります(光の当たるところで保管した場合)。
電球の種類LED材質本体:PP樹脂、レンズ・スイッチ:PS樹脂寸法(mm)195×115×130質量(g)220光源1W白色LED×1灯使用電池単1形乾電池4個(別売)防水仕様非防水明るさ(Lm)約74灯数1灯防水性非防水連続点灯時間(時間)約50
自動点灯LEDランタンスマイルキッズ4日以内出荷
光源0.3W白色LED1灯を使用したセンサーで点灯するランタンライトです
AUTOは周囲が暗い状態でセンサーが人を感知して自動点灯し、約20秒後に自動消灯する(センサーの作動明暗は約10lx以下)
センサー検知範囲は、最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度
スイッチでON・OFF・AUTOに切り替え可能(ONはセンサーに関係なく常時点灯する)
検知センサー:人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)
電球の種類LED材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂色本体/白色、レンズ/乳白色質量(g)87センサー人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)光源0.3W白色LED×1灯寸法(Φ×mm)78×110使用電池単3形乾電池3個(別売)センサー感知方式人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)センサー探知範囲最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度明るさ(Lm)約25灯数1灯防水性非防水連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月
ドア用センサーライトスマイルキッズ当日出荷
ドアに挟む込むだけ取付け可能。暗くなって人が近付くと自動的点灯するLEDセンサーライトです。
スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。 AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約5lux以下の時動く人体等の熱の変化を感知するとライトが点灯します。 点灯後は、約15秒で自動消灯します。
ドア上部に挟み込む構造なので、壁などに穴を開けることなくワンタッチで設置可能です。
センサー感知距離: 最大 約2.5m (高さ約2mのドアに取付けて、前方を横切った場合)
電球の種類LED付属品取付金具質量(g)約125(取付金具含む、電池除く)使用温度範囲(℃)0~+40センサー人感+明るさセンサー光源0.3W白色LED×1使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売)照度(Lx)約5以下点滅1回あたり:約15秒センサー感知方式人感+明暗明るさ(Lm)約33灯数1灯防水性IPX3連続点灯時間(時間)約70、センサーモード(AUTO)/約1年2ヶ月(1日15回点灯時)
押したら点灯ランタンⅢスマイルキッズ4日以内出荷
手のひらサイズの小型・軽量ランタンライト
ランタン本体を上から押すだけで、点灯・消灯します
材質本体:ABS樹脂、レンズ:PS樹脂色ブラック光源0.3W白色LED×1個寸法(Φ×mm)65×100(ハンドルを立てた状態)防水仕様非防水防水性非防水最大点灯時間約30
LEDランタンライトスマイルキッズ当日出荷から4日以内出荷
国産アルカリ乾電池を使用すると連続40時間使用できます。
LEDと反射板の併用で明るさアップ!
用途キャンプ・アウトドア・手元灯・緊急時や災害時にも。材質本体:ABS樹脂、ランプカバー:PS樹脂色イエロー光源0.3W白色LED×1灯寸法(Φ×mm)119×180(ハンドルを立てた状態)防水仕様非防水防水性非防水最大点灯時間約40
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3