カンパックス明治機械製作所翌々日出荷
ペール缶、18L角缶を縦方向に約1/10にプレスできるハイパワー処理機です。
コンプレッサ不要の電動油圧式です。
三相200V電源に仕様接続するだけで使用できます。
投入口の扉を閉めないと作動しない安全設計です。
プレス後に万一モータが停止しなかった場合には、自動的に電源が切れる安全機構を採用しました。
非常停止ボタン付きでるから万一の場合も安心です。
操作はボタン式、プレス開始から終了までワンタッチでOKです。
もし廃缶に残留液があっても廃液排出口より回収できます。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など質量(kg)250出力(kW)1.13、4P電源(V)三相200、三相200/220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)694×596×1525処理能力約120個/時間定格電流(A)(50/60Hz)6.4/5.2加圧力(kN)34.9
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3