オフィス家具/照明/清掃用品 :「缶つぶし」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明治機械製作所カンパックス
ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。 扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。 もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。 足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など 質量(kg)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×620×1105 空気取入口G1/4の六角ニップル 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.98[5~10] 処理能力240個/時間 適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上 加圧力(kN)23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。 刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。 刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。
適合18L角缶 質量(kg)28 タイプ手動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×760×850
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷