オフィス家具/照明/清掃用品 :「紫外線 照射 器」の検索結果
日常生活で、健康を害する恐れのある大腸菌・肺炎菌・黄色ブドウ球菌・スーパーバクテリア(MRSA)・サルモネラ菌・ビブリオ・バシラスなどの様々な細菌を約5秒で99.9%除菌できるコードレス型の家庭用除菌器です。安全センサーを採択し、使用中不注意により紫外線が人に照射されるのを防止しています。また、特殊コーティングされた専用ランプを使用し、ランプが割れた際の二次被害も防ぎます。パワフルで広範囲を除菌できる日本製UV-Cランプ使用(8000mW)。1回の充電で約4時間使用でき、コードレスで505gと軽く、丸みのある持ちやすい設計です。衣服、マスク、ベビーカー、おもちゃ、まな板、ナイフ・スプーン、スマホ、パソコン、歯ブラシ、靴等対象物を問わず5秒~10秒で99.9%除菌します。
セット内容本体、充電アダプタ、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)505
消費電力(W)8
ランプSANKYO製 UV-Cランプ 8W
バッテリーLi-ion(3.7V、2,800mAh、2S1P)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×7×11
充電時間(分)約130
入出力【充電アダプタ】入力:AC100~240V、50/60Hz、0.6A、出力:DC12V、2A
使用時間(時間)約4
1台
特価
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。