オフィス家具/照明/清掃用品 :「ky」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VR-03-KKY Vray UV-C除菌器 エコデバイス 動画あり
エコデバイスVray UV-C除菌器
日常生活で、健康を害する恐れのある大腸菌・肺炎菌・黄色ブドウ球菌・スーパーバクテリア(MRSA)・サルモネラ菌・ビブリオ・バシラスなどの様々な細菌を約5秒で99.9%除菌できるコードレス型の家庭用除菌器です。安全センサーを採択し、使用中不注意により紫外線が人に照射されるのを防止しています。また、特殊コーティングされた専用ランプを使用し、ランプが割れた際の二次被害も防ぎます。パワフルで広範囲を除菌できる日本製UV-Cランプ使用(8000mW)。1回の充電で約4時間使用でき、コードレスで505gと軽く、丸みのある持ちやすい設計です。衣服、マスク、ベビーカー、おもちゃ、まな板、ナイフ・スプーン、スマホ、パソコン、歯ブラシ、靴等対象物を問わず5秒~10秒で99.9%除菌します。
セット内容本体、充電アダプタ、取扱説明書 ホワイト 質量(g)505 消費電力(W)8 ランプSANKYO製 UV-Cランプ 8W バッテリーLi-ion(3.7V、2,800mAh、2S1P) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×7×11 充電時間(分)約130 入出力【充電アダプタ】入力:AC100~240V、50/60Hz、0.6A、出力:DC12V、2A 使用時間(時間)約4
1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷