ほうきチリトリセット スタンド式 コンパクト収納タイプ
(2件のレビュー)当日出荷
ほうきとチリトリがセットになったお得な商品です。
ほうきのブラシ部分は角度の調節が可能です。
チリトリにはゴミを取り除く便利なクシ付きです。
ほうきとチリトリがコンパクトに収納できます。
用途エントランス、ベランダなどの床掃除やコンクリートやアスファルトの掃き掃除にセット内容ほうき、チリトリ寸法(mm)ほうき:1030×270×40、チリトリ:990×300×243色グレー質量(g)812材質(ブラシ部)ポリプロピレン(PP)材質(柄部)ステンレス、ポリプロピレン(PP)材質(チリトリ本体)ポリプロピレン(PP)取扱説明書(0.6MB)寸法(直径Φ×柄)(mm)20×940ブラシ寸法(mm)270×85×40繰り返し・詰め替え対応
机上用モニター台 スチール製 シームレスフレーム
(1件のレビュー)当日出荷
組立不要の一体型シームレスフレームタイプの机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
マウス、電卓などの周辺機器や事務用品、フルキーボードサイズ(約46cm)の収納にも便利です。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。材質スチール厚さ(mm)12質量(kg)1.2耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×80有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×200×60材質(すべり止め)シリコンパッド
机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプ
(6件のレビュー)当日出荷
ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。
Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ)
Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ)
Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ)
キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。厚さ(mm)12色ブラック耐荷重(kg)20材質(天板)パーチクルボード材質(すべり止め)シリコンパッド材質(脚部)スチール取扱説明書(0.4MB)
ブック収納ケース コミック本対応
(1件のレビュー)当日出荷
可動式の仕切板2枚付きのブック収納ケースです。
半透明で収納物も分かりやすいです。
フタにはズレ防止と積重ねしやすい溝付きです。
用途単行本・コミック・ビデオテープ・小物などの収納に便利材質ポリプロピレン色半透明質量(g)680仕切板2枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×458×150最大積載段数3収納の目安コミック本:厚さ約14mm=28冊・厚さ約18mm=22冊、VHSテープ:14本内寸(幅×奥行×深さ)(mm)207×398×135
ハンガーラック タテヨコ伸縮 シングル キャスター付
(3件のレビュー)当日出荷
上下左右伸縮可能なパイプ式のハンガーラックです。
工具不要で簡単に組立が可能です。
高さ調節部分はロッククランプ式で簡単に調節が出来ます。
キャスター付きで移動もラクラク
用途衣類掛け、洋服かけの収納ラックとして、洗濯物の部屋干し、室内干しにも便利です。材質パイプ部:スチール 、樹脂部:ポリプロピレン質量(kg)1.98色ブラック耐荷重(kg)20材質(キャスター)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785~1160×420×885~1530パイプ径(Φmm)ハンガー部:25、横ボール:16、脚部:22/25キャスター径(Φmm)40取扱説明書(0.6MB)
ハンガーラック シングル キャスター付
(4件のレビュー)当日出荷
工具不要で簡単に組立が可能です。
高さ調節部分はロッククランプ式で簡単に調節が出来ます。
キャスター付きで移動もラクラク
用途衣類掛け、洋服かけの収納ラックとして、洗濯物の部屋干し、室内干しにも便利です。材質パイプ部:スチール 、樹脂部:ポリプロピレン質量(kg)1.85色ブラック耐荷重(kg)20材質(キャスター)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×420×885~1530パイプ径(Φmm)ハンガー部:25、横ボール:16、脚部:22/25キャスター径(Φmm)40取扱説明書(0.6MB)
ネズミ捕り粘着シート
(38件のレビュー)当日出荷
ネズミを誘引する ニオイ付き強力粘着剤を使用。
縦横に折り目があり場所に合わせた配置が可能。
毒性材を含まないため食品工場や食堂で安心して使用可能。
種別粘着タイプ材質(本体)紙シートサイズ(mm)213×326(オープン使用時)粘着剤ポリブデン材質(リング)PE
デスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用
(40件のレビュー)取扱停止中
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。板厚(mm)約3タイプ窓なしセット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)色透明備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。取付方式自立式材質(パネル)アクリル樹脂
ポールハンガー スチール製 自在フック仕様
(5件のレビュー)当日出荷
ポールタイプなので場所を取らずに、コートやカバンなどをすっきり収納可能。
5つのフックは上下左右お好みの位置に設置可能。(フックを立てると調整、倒すと固定できます)
事務所の入口やエントランスにおすすめ。
用途コートハンガーに。衣服の収納に。材質本体:スチール+ABS+PP、スタンド:スチール+PE質量(kg)4.7色(本体)ブラウン、(フック)ブラウン+ブラック耐荷重(kg)(バー1本あたり) 約1.5本数ハンガーバー:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×176取扱説明書(1.2MB)
机上台 棚板調整可能 スチール製 W420
(25件のレビュー)当日出荷
用途に合わせて棚板高さを変えれます!
5本のバーは側面板の穴ピッチ35mm間隔で調整可能なので、机の空間を有効利用するのに便利!
足元に余裕があれば棚板高さを調整して机下の収納整理にも利用可能です。
用途オフィスのデスク上、デスクの足下の空間活用に。
ファイル、本、カタログ、小物などの整理整頓に。材質スチール有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×220×343均等耐荷重(kg)10(1段あたり)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×247×437取扱説明書(2.2MB)
パネル デスクトップ用 クロス貼りタイプ
(1件のレビュー)当日出荷
クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。
布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。
取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。材質[フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板厚さ(mm)20高さ(mm)300 (取付時の机上からの高さ約305)取付方式クランプ式取付け方法ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm)材質(パネル)布
伸縮式ダスター
(5件のレビュー)当日出荷
細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止する除電タイプのダスターです。
ダスター部分は好きな所で曲げることが出来るため、手の届かない場所の清掃などに適しています。
ダスター部分を取り外して洗う事も可能です。
用途手の届かない隙間などのほこり取りに材質パイプ部:鉄、ヘッド部:ポリプロピレン、マイクロファイバー全長(mm)1260~1770タイプ除電タイプ(静電防止)繰り返し・詰め替え対応
伸縮式ラック 足下整理用
(8件のレビュー)当日出荷
デスク下の空間を整理するのに最適です。
横幅はスライド式、高さは三段式で調整可能なのでお好みのサイズに変更できます。
40mmのキャスター付きなので移動もラクラク。
用途デスクの足下周辺の整理に仕様棚板3段階調節可能(13・18・23cm)※棚板底面側材質スチール(本体・棚板)幅(mm)約390~610質量(kg)約2.4高さ(mm)約450奥行(mm)約240耐荷重(kg)約12キャスターありキャスター径(Φmm)40取扱説明書(0.7MB)
メッシュ棚 伸縮式
(13件のレビュー)当日出荷
小物を置くのに最適な伸縮式メッシュ棚です。
用途小物の収納に材質メッシュ部:ポリプロピレン、パイプ部:スチール質量(kg)約1.05寸法(幅W×奥行D)(mm)730~1120×275耐荷重(kg)伸縮幅730mmのとき:約35kg、伸縮幅1120mmのとき:約25kg取扱説明書(0.7MB)
タオルハンガー 伸縮式
(4件のレビュー)当日出荷
伸縮式のため、コンパクトに収納が出来ます。
用途室内でのタオル干しに材質ハンガー部:ステンレス(SUS201)、パイプ部:ステンレス(SUS201)質量(kg)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415~685×690×765収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×95×870
消臭除菌剤
(56件のレビュー)当日出荷
気になる臭いにシュッとスプレー。
室内をすばやく消臭!
柿エキスの高い消臭効果
菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。
ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設
カラオケ施設や漫画喫茶
大型バス、タクシー、レンタカー等の車内
オフィスのロッカールームや会議室
一般家庭の空間や衣類などの布製品他使用場所室内商品タイプ業務用成分非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)化学物質安全性参考資料(0.5MB)
テレホンアーム
(71件のレビュー)当日出荷
方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。
360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。
設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台材質樹脂ABS寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457
机上台 モニター用
(146件のレビュー)当日出荷
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材質量(kg)1.75耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55コンセントなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出しなし
ワゴン パンチング 3段
(34件のレビュー)当日出荷
キャスター付きの3段式のパンチングラックです。
デスク横に置いてカタログやファイルの管理・収納に大変便利!
中段・下段にはA4サイズのファイルを収納でき、上段には小物類を置くことが出来ます。
オフィス以外でも、リビングや店舗での収納に大活躍。
材質棚板・フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン材質(車輪)ナイロン段数3耐荷重(kg)棚板/6キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×292×850関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出しなし
ワゴン パンチングタイプ
(47件のレビュー)当日出荷
デスク下にもデスク横にも置け、キャスター付きで便利なパンチングラックです。
デスク横に配置した場合は、下段にはA4サイズのファイルを収納でき、上段には小物類を置くことが出来ます。
オフィス以外に、リビングや店舗での収納に大活躍。
材質棚板・フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン段数2耐荷重(kg)棚板/6キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×292×510関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出しなし
フロアケース 書類収納
(68件のレビュー)当日出荷
フレームが頑丈なスチール製でA4サイズや封筒などの収納に便利な置き型の書類収納ケースです。
付属のアジャスタ―(4個)を取り付けていただくだけの簡単構造です。
各引き出し毎に、差し込んで使えるインデックスが付属していますので、仕訳整理に便利です。
用途書類、チラシ、カタログなどの収納に。付属品タイトルインデックス、アジャスタ―材質本体/スチール、引き出し/PP色オフホワイトサイズA4収納サイズA4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×350×845.5(アジャスター含まず)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)鍵なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×350×845.5
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3