4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。カップが透明なので吸引状況を確認でき、傷口の大きさに応じてカップ両側を差し替えて大、小2つのサイズを使い分けて使用できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品取扱説明書、予備吸引キャップ1個 材質(本体)PP、(吸引カップ)PC 寸法(mm)(吸引カップ)大:外径27.0/内径21.5/深さ15.5 小:外径9/内径6/15.5 質量(g)12 本体寸法(mm)(約)81×61×24 取扱説明書(0.5MB)
1個
859 税込945
当日出荷

LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ 質量(kg)1 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)50 口金E39 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 配光角度(°)110 明るさ(Lm)5500 取扱説明書(0.5MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

伸縮式ラック 足下整理用 モノタロウ 動画あり
デスク下の空間を整理するのに最適です。 横幅はスライド式、高さは三段式で調整可能なのでお好みのサイズに変更できます。 40mmのキャスター付きなので移動もラクラク。
用途デスクの足下周辺の整理に 仕様棚板3段階調節可能(13・18・23cm)※棚板底面側 材質スチール(本体・棚板) 幅(mm)約390~610 質量(kg)約2.4 高さ(mm)約450 奥行(mm)約240 耐荷重(kg)約12 キャスターあり キャスター径(Φmm)40 取扱説明書(0.7MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ 質量(kg)0.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)20 口金E26 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 配光角度(°)110 明るさ(Lm)2200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷