商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。
板厚(mm)約3
タイプ窓なし
セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚
材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)
色透明
備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル樹脂
板厚約10~40mmまでのデスクやテーブルなどに取り付け、パネルは約2~10mmまでのパネルをクランプすることが出来ます。
クランプホルダーの内側に透明樹脂パットと、クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いた傷を付けにくくズレにくい仕様です。
クランプホルダーの向きを90°に変更することが出来る2WAYタイプです。
プラスドライバー付き六角レンチが付属
用途感染飛沫防止対策/デスクやテーブルの間仕切り
付属品クランプ用樹脂パッド、レンチ
材質クランプヘッド:アルミ合金、コの字クランプ金具:スチール
色ホワイト
質量(g)296
最小寸法(mm)140×50×50
クランプ範囲(mm)10~40(天板厚)
最大寸法(mm)180×50×50
最大取付パネル厚(mm)8mm(樹脂パッド有)、10mm(樹脂パッド無)
取扱説明書(0.6MB)
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。