コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。
側面のメインライトは2段階調整。
先端トップライト付き。
底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。
ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。
パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)128
電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh)
全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60
保護等級IP20
光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。