オフィス家具/照明/清掃用品 :「金属 粉」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H740_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150
1台
19,354 税込21,289
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整H600~900_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重128kg_移動式H825_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ825mmで立ち作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 キャスター種類自在ストッパー付き4個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)128(自重含む)
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スペースボックス(デスクサイドワゴン) 山金工業 動画あり
デスク上を広く快適に!デスク周り収納に便利な1台!多機能デスクサイドテーブル兼デスクサイドワゴンです!。デスク横や対面式デスクの間に設置すれば、パソコン本体の収納やディスプレイ設置に利用できます。デスク上を広く使用できるため、作業効率アップに貢献!。天板には配線穴(配線孔)付!配線コードをすっきりまとめることができます。天板下には、天板高さ調整用のアジャスター付!高さH698~720mmの間で高さ調整が可能です。従来のデスク高さH700、近年スタンダードなデスク高さH720、どちらのデスクにも対応します!。天板は持ち上げるだけで取り外し可能!配線が簡単・楽にできます。足元にはキャスター付きで、手軽に動かせます。レイアウト変更や配線メンテナンスが楽にできます。本体カラーはオフィスホワイト色。白色は色馴染みがよく、設置場所を選びません。
用途デスク周り収納棚、デスクサイドテーブル、デスクサイドワゴン、デスクサイドラック、パソコン台・ディスプレイ台として。 材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)698~720 奥行(mm)350 キャスター40Φ自在ナイロン双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパー無2個) 天板耐荷重(kg)35 棚板耐荷重(kg)20 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)96(自重含む)
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)