オフィス家具/照明/清掃用品 :「どのう」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグレー、レッドの2色から選択できます。
高い吸水性で、雨滴の持込みをシャットアウト。
ソフトなクッション性で快適な使い心地。
防炎性能登録番号EO.940383
用途商業施設・公共施設・学校などの玄関に
材質パイル:吸水エステル60%・ナイロン40%、バッキング:PVC
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グレー、レッドの2色から選択
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)3.6
パイル長(mm)ロー:3、ハイ:8
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できる別注フリーサイズマット。
色はグレー、ブラウンの2色から選択できます。
最高クラスの耐久性とソフトな踏み心地。
風合いが長時間持続します
細かい泥落とし用に
防炎性能登録番号EO.790227
用途商業施設・公共施設・学校などの玄関に
材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC
長さ(mm)750≦長さ(L)≦5000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グレー、ブラウンの2色から洗濯
ベース厚さ(mm)3
質量(kg/m2)5.9
パイル長(mm)8
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。
色は、グリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択できます。
インテリア性が重視される華やかな場所に最適。
豪華な段通で、高いクッション性のあるマットです。
水洗いができ、乾燥も早いのでお手入れが簡単です。
豪華さを保つ、優れた押圧・復元力。
クッション性に優れており、歩き心地もソフト。
極厚バッキングでソフトな歩行感を実現。
防炎性能登録番号EO.860187
用途商業施設・公共施設・学校などの玄関に
材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グレー、グリーン、ブラウン、レッドの4色から選択
ベース厚さ(mm)3
質量(kg/m2)5.8
パイル長(mm)8
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できる別注フリーサイズマット。
色:グレーのみ
吸水性・除塵性に優れ、なめらかなループタクトで高級感を演出。
表情豊かに高級感を演出。
高い吸水性と速乾性、耐久性を実現。
防炎性能登録番号EO.070076
用途ホテル・オフィス・商業施設などの出入り口に
材質パイル:ポリプロピレン+ナイロン(モノフィラメント糸)、バッキング:PVC
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グレー
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)4
パイル長(mm)2~7
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグリーン、グレー、レッドの3色から選択できます。
再生繊維とゴムを使用した環境配慮型吸水マット。
パイルはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。
バッキングには、軽量で扱いやすく床面に馴染みやすいNBRを採用しました。
極細の繊維を採用し、高い吸水性を実現。
防炎性能登録番号E.2200305
用途商業施設・公共施設・学校などの玄関に
材質パイル:ポリエステル(再生PET80%)、バッキング:NBR
長さ(mm)750≦長さ(L)≦3000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グリーン、グレー、レッドの3色から選択
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)2.4
パイル長(mm)3.3
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)80
再生材使用使用
サービス分類オーダー・加工
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。