1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなボディーに抜群の使いやすさを両立。 使いやすいタッチパネルにより操作性もUP。 女性や初めての方でも安心してお使い頂けます。 メンテナンスフリーバッテリーを採用。 汚水タンクは洗浄しやすい大開口。
タンク容量(L)(清水)約30、(汚水)約30 パッド幅(mm)432(17インチ) 仕様スクイジー幅/約884mmパッド圧/(標準)約18~22kg、(加圧)約27~32kg 付属品パッド台(1個)、スクイジー(1本)、充電用コード(2m) 質量(kg)約126(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])(パッド)約220 電源DC24V(12V×2)50Ah(メンテナンスフリーバッテリー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×1152×1010 連続使用時間(標準)約1時間40分、(加圧)約1時間10分 運転音(dB)70 清掃能力(m2/h)1296 充電時間(時間)約10 充電可能回数約300回
1台
639,800 税込703,780
9日以内出荷