汚水をスムーズに回収。コンパクトで扱いやすいウエットバキュームです。直径125mmの大型キャスターで、移動がスムーズ。メンテナンス性も抜群です。。【高い吸水性を発揮するウエットノズル】。床面に密着する柔軟なゴムの採用で汚水をスッキリと回収できます。。【優れたメンテナンス性】。開口部が大きく、内蔵の大型ハンドルにより汚水の排水や内部の清掃が楽に行えます。。【安全性にも配慮】。サーモプロテクタ、電源ヒューズ、断線防止用コードサポートを採用。作業者の安全にこだわった仕様です。。【付属品】 汚水取り用床ノズル、サクションホース、延長管セット
用途ハードフロア洗浄後の汚水回収。
質量(kg)12.8
消費電力(W)1060
電源AC 100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×448×540
電源コード(m)10
ホース長さ(m)1.8
運転音(dB)72
回収容量(L)15
真空度(kPa)最大:17.8
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。