絞り込み
ブランド
- みずわ工業
- モノタロウ(309)
- オカムラ(岡村製作所)(28,689)
- ケルヒャー(1,259)
- エスコ(1,237)
- コクヨ(1,185)
- CONDOR(山崎産業)(1,019)
- ホームテイスト(960)
- 不二貿易(848)
- アイリスオーヤマ(811)
- YAMAZEN(山善)(762)
- 山崎実業(742)
- TRUSCO(724)
- 萩原(615)
- テラモト(564)
- 八ツ矢工業(475)
- オーエ(469)
- 東和産業(425)
- LEC(レック)(401)
- アズマ工業(348)
- SARAYA(サラヤ)(343)
- ブランドをもっと見る
特価

ロールスノコⅡ3000
みずわ工業¥43,980税込¥48,3781巻3日以内出荷防炎認定を取得したコンパクトに巻き取り可能なスノコです。表面の最上部は軟質の突起模様で、肌触りもソフトで優しく快適です。つなぎ目の軟質部分は簡単にカットでき長さ調整可能。裏面は全面軟質樹脂のため、滑り止め効果は抜群です。用途シャワールーム、ロッカールーム・渡り廊下・通路・シューズボックス前 等幅(mm)600長さ(mm)3000寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)3000×600×15厚さ(mm)15材質軟・硬質 特殊塩化ビニール【抗菌剤配合】質量(kg)17規格防炎材質(裏)軟質樹脂防炎性能試験番号E 2220390滑り止め効果あり
取水マット
みずわ工業¥9,998~税込¥10,998~1巻3日以内出荷防炎認定を取得した、素足専用の足ふきマットです。吸保水性が非常に良く(6リットル/m2)、人の出入りの多いスベースに効果的です。自由な大きさにカット可能です。用途プール・ジャグジー・シャワールーム等の出入り口で水を取るマット幅(mm)910厚さ(mm)10材質表/ポリエステル・PP混 ニードルパンチカーペット、裏/サーモプラスティックエラストマー(バッキング)防炎性能試験番号EO 020052
プールクッション
みずわ工業¥1,598税込¥1,7581枚3日以内出荷ジョイント式で自由な広さに敷け、取り外しも簡単な衝撃吸収材です。特殊樹脂を使用しているため、非常に柔らかく冬も硬くなりにくく、。床なじみが良くすべりにくいです。防炎認定取得済み。用途プール底など幅(mm)250長さ(mm)250寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)本体:250×250×15 スロープ:15×70×250mm厚さ(mm)15材質軟質特殊塩化ビニール 比重 1.5色ブルー質量(g)660規格防炎防炎性能試験番号EO 970244滑り止め効果あり
座・湯~ラックスリム
みずわ工業¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷商品写真の色調は、実物と多少異なることがあります。材質スチールパイプ(プラスチックコーティング)質量(kg)2.5幅(cm)30高さ(cm)65奥行き(cm)38
サワーロール
みずわ工業¥46,980税込¥51,6781巻3日以内出荷暑さを感じにくく、さわやかな足ざわりの巻き取りのスノコです。コンパクトに巻き込み移動ができ、床面掃除も簡単でメンテナンスに優れています。裏面は全面軟質樹脂のため、滑り止め効果抜群。つなぎ目の軟質部分は簡単にカットできるので長さ調整が可能です。用途シャワールーム、ロッカールーム・渡り廊下・通路・シューズボックス前 等材質軟・硬質 特殊塩化ビニール【抗菌剤配合】長さ(mm)3000幅(mm)600厚さ(mm)17質量(kg)18
ダイヤマット(穴なし)
みずわ工業¥79,980税込¥87,9781巻(10m)7日以内出荷から8日以内出荷水気の多い場所でも、抜群の耐水性を発揮し、表面の凸凹が転倒事故を防止します。また、温度変化により材質が硬化したり、著しく変色することがありません。 コンクリート通路などの足音の響きを遮断し、裏面の不規則発泡加工がノンスリップ効果を発揮し、両面から滑りを防止します。 燃えにくく自己消炎性があります。 柔軟な材質の為、裁断が容易で、どんな場所でもピタリとおさまります。 JISA 5707の品質試験でも異常の見られない優れた材質です。用途ビルディング、住宅内の共通道路、化粧室、ロビー、ベランダ。店舗の出入口。工事などの仮設通路。幅(mm)1000厚さ(mm)3.5質量(kg)約30(1巻あたり)長さ(m)10m巻き
サワーチェッカー
みずわ工業¥2,198税込¥2,4181枚3日以内出荷表面上部の突起形状により、足の裏に熱さを感じにくい効果がある為、高温下の環境でも安心してご使用できます。素足用、屋内屋外兼用、土足可。フリーカット可能なのでお好みのサイズにカットできます。用途スポーツ施設、レジャー施設、温浴施設等厚さ(mm)13寸法(mm)300×300色ブラウン防炎性能試験番号E2240411
プールクッション スロープA
みずわ工業¥439税込¥4831個3日以内出荷プールクッション用スロープです。用途プール底など材質軟質特殊塩化ビニール色ブルー寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)250×70×15防炎性能試験番号EO 970244
ステアータイル スロープB(グレーのみ)
みずわ工業¥499税込¥5491個3日以内出荷ステアータイル用スロープです。用途幼稚園・学校・介護施設・プール 等材質特殊塩化ビニール(PVC)色グレー寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)300×70×13.3防炎性能試験番号EO 2180490
プールクッション スロープB
みずわ工業¥499税込¥5491個3日以内出荷プールクッション用スロープです。用途プール底など材質軟質特殊塩化ビニール長さ(mm)250幅(mm)70厚さ(mm)15色ブルー防炎性能試験番号EO 970244
ステアータイル
みずわ工業¥1,798税込¥1,9781枚3日以内出荷防炎認定を取得した土足でも使用可能な場所を選ばないジョイントタイルです。足触りが良く滑りにくい構造で、底面に埃が落ちにくく、掃除・お手入れが簡単です。用途幼稚園・学校・介護施設・プール 等材質特殊塩化ビニール(PVC)質量(g)790寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)300×300×13.3防炎性能試験番号EO 2180490
ステアータイル スロープA(グレーのみ)
みずわ工業¥499税込¥5491個3日以内出荷ステアータイル用スロープです。用途幼稚園・学校・介護施設・プール 等材質特殊塩化ビニール(PVC)色グレー寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)300×70×13.3防炎性能試験番号EO 2180490