オフィス家具/照明/清掃用品 :「卓上消毒器」の検索結果
CP-9000-Iに比べ奥行があるので、手首まですっぽり入ります。遠赤外線放射線と紫外線殺菌の組み合わせで、手洗い後の手指の殺菌と乾燥が同時にできます。外から取り込んだ空気にセラミックヒーターによる200℃でダクトを通過させ、無菌状態にします。手入口の内部や本体内は殺菌灯で常時照射され、清潔な状態にします。LEDランプ表示にて殺菌乾燥時間が容易にわかります。
仕様【ファンモーター】シロッコファン、【紫外線殺菌ランプ】TUV6W UVC出力1.5W
材質ボディ/ステンレス、反射パネル/紫外線耐光樹脂
質量(kg)6.5
タイプ壁掛型
温度(℃)(吹出口)55/(体感)40
定格寿命(時間)(ランプ)9000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×400
電源コード(m)1.8
風速(m/s)1.3
最大消費電力(W)950(待機時70)
電源(AC100V)50/60Hz(アース付電源ケーブル)
アズワン品番65-8727-31
運転時間(定格)1単位 15秒 自動停止
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。