オフィス家具/照明/清掃用品 :「アーム 自在」の検索結果
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.8
取付角度:エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9
ビームの開き(°)(1/10)150
平均演色評価数(Ra)80
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
グリーン購入法適合
入力電圧100~240V対応
電球の種類LED
配光タイプ広角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6
電源タイプ電源直結式
配光タイプ広角
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)80
ビームの開き(°)(1/10)146
入力電圧100~240V対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
取付角度:エニーポジション(制限なし)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
質量(kg)1.3
仕様電源ユニット内蔵形
付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)48
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
光束(Lm)器具:4050
口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。