材質前面カバー:アクリル(フロスト)、反射鏡:ポリカーボネート(白色塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)22
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装+アクリル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)(200V/240V)380
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200/240共用
ビームの開き(°)鉛直面上104、水平面上102
平均演色評価数(Ra)80
仕上グレイメタリック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V/240V)114.9
光束(Lm)器具:38600
電球の種類LED
耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
材質前面カバー:アクリル(フロスト)、反射鏡:ポリカーボネート(白色塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)13
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装+アクリル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)(200V/240V)190
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200/240共用
ビームの開き(°)鉛直面上123、水平面上120
平均演色評価数(Ra)80
仕上グレイメタリック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V/240V)127.5
光束(Lm)器具:19000
電球の種類LED
耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
材質前面カバー:アクリル(フロスト)、反射鏡:ポリカーボネート(白色塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)13
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装+アクリル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)(200V/240V)190
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200/240共用
ビームの開き(°)鉛直面上123、水平面上120
平均演色評価数(Ra)80
仕上グレイメタリック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V/240V)135.0
光束(Lm)器具:19000
電球の種類LED
耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
材質前面カバー:アクリル(フロスト)、反射鏡:ポリカーボネート(白色塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)24
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装+アクリル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)(200V/240V)380
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200/240共用
ビームの開き(°)鉛直面上104、水平面上102
平均演色評価数(Ra)80
仕上グレイメタリック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V/240V)162.2
光束(Lm)器具:38600
電球の種類LED
耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
材質前面カバー:アクリル(フロスト)、反射鏡:ポリカーボネート(白色塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)24
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装+アクリル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)(200V/240V)380
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200/240共用
ビームの開き(°)鉛直面上104、水平面上102
平均演色評価数(Ra)80
仕上グレイメタリック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V/240V)115.7
光束(Lm)器具:38600
電球の種類LED
耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
材質前面カバー:アクリル(フロスト)、反射鏡:アルミダイカスト(内面鏡面処理)、台座付アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)4
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-5~+35
消費電力(W)(100V)78、(200V/242V)75
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200/242共用
ビームの開き(°)96
平均演色評価数(Ra)80
対応取付角度:エニーポジション(制限なし)
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
色温度(K)3000
光源色電球色
光束(Lm)器具:5310
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500
電球の種類LED
耐雷サージ6kV(コモンモード)
材質前面カバー:アクリル(フロスト)、反射鏡:アルミダイカスト(内面鏡面処理)、台座付アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)4
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-5~+35
消費電力(W)(100V)78、(200V/242V)75
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200/242共用
ビームの開き(°)40
平均演色評価数(Ra)80
対応取付角度:エニーポジション(制限なし)
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
色温度(K)3000
光源色電球色
光束(Lm)器具:5400
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500
電球の種類LED
耐雷サージ6kV(コモンモード)
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート(フロスト)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)18.8
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):1195、最大(200V):1305
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上53、水平面上54
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)114.9
光束(Lm)器具:150000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート(フロスト)、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)21
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):1360、最大(200V):1486
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上54
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)115.7
光束(Lm)器具:172000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
92日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)4
取付角度:エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-5~+35
消費電力(W)(100V/200V/242V)59.5
平均演色評価数(Ra)70
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
入力電圧100/200/242V共用
電球の種類LED
耐雷サージ6kV(コモンモード)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。