オフィス家具/照明/清掃用品 :「畳 除菌」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光とオゾンの力で細菌・ウィルスを除去 紫外線UVランプにより細菌(ウィルス)を99%除菌、更にオゾンにより付着細菌を除菌&脱臭。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。 連続使用で約1年ランプ効果が不要です。 オゾン発生器も、放電部の清掃は3ヶ月に1度を目安に湿らせた綿棒等で拭くだけ。
用途病院・介護施設などの病室・待合室、機械室・更衣室などの除菌。食品工場・レストランなどの空間に浮遊するカビ類(胞子)、細菌類の発生防止、作業場・厨房殺菌、調理台・機械類への落下菌防止。学校の教室・給食・調理室の浮遊菌・落下菌防止。電子工場のクリーンルームなどの浮遊菌・落下菌防止。その他ホテル等の宿泊施設、学習塾、スポーツクラブ、事務所など 材質本体:鋼板ホワイト 質量(kg)11 消費電力(W)47.5(50Hz)/40.8(60Hz) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 電源コード(m)約1.7(プラグ付) 処理能力1時間当たり:16畳(天井高2.5mとして算出) 適合床面積16畳 アズワン品番64-8955-38 適合ランプGL15×2灯
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

強力な除菌力 お手入れ簡単 オゾンの力で脱臭 空気中の酸素からオゾンを生成
用途空気循環式紫外線洗浄機 紫外線ランプを本体に取り付けて使用します 質量(kg)11 (本体/天板)ホワイト/グレイ 消費電力(W)41 電源コード(m)1.7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×220 機能カバー開閉時運転自動停止 風量調整3段階(パワー/標準/静音) 適用畳数16畳
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

約100畳対応のエアーリア大容量タイプ 新開発の高出力紫外線ランプ(従来ランプの1.6倍)搭載。 紫外線が細菌・ウィルスのDNA・RNAに直接作用し不活性化します。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 転倒時には自動でストップします。 フィルター除菌方式と異なり、メンテナンスが簡単。 連続使用で約1年ランプ交換不要です。
用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。 質量(kg)30 消費電力(W)82(50Hz)/91(60Hz) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 処理能力1時間当たり:100畳(天井高2.5mとして算出) 適合床面積100畳 適合ランプQGL15W×2灯
1台
379,800 税込417,780
94日以内出荷

紫外線ランプで一般の細菌を除去・ウイルスを抑制し、クリーンな環境をつくります。フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。紫外線が目や皮膚に直接照射されないため安全です。1日24時間の連続使用でも1年近くランプ交換が不要です。
用途浮遊菌、ウイルスの除菌に。病室・待合室・機械室・更衣室などの除菌に。空間に浮遊する細菌類の発生防止に。 トラスコ品番229-9798 幅(mm)300 高さ(mm)806 奥行(mm)300 電源(V)単相100 電源コード(m)1.7 消費電力(W)(50/60Hz)43.1/36.3 使用の目安~16畳(~25m2) 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz)1.43
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

約200畳対応のエアーリア大容量タイプ 新開発の高出力紫外線ランプ(従来ランプの1.6倍)搭載。 紫外線が細菌・ウィルスのDNA・RNAに直接作用し不活性化します。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なり、メンテナンスが簡単。 連続使用で約1年ランプ交換不要です。
用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。 質量(kg)42 消費電力(W)180(50Hz)/220(60Hz)(強運転) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 処理能力1時間当たり:200畳(天井高2.5mとして算出) 適合床面積200畳 適合ランプQGL15W×5灯
1台
839,800 税込923,780
30日以内出荷