絞り込み
ブランド
  • cado
  • モノタロウ(460)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,456)
  • イトーキ(10,702)
  • エスコ(3,434)
  • アイリスオーヤマ(1,673)
  • CONDOR(山崎産業)(1,360)
  • TRUSCO(1,272)
  • コクヨ(1,263)
  • テラモト(1,258)
  • LION (ライオン事務器)(1,258)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,051)
  • YAMAZEN(山善)(939)
  • オーム電機(919)
  • プラス[家具](906)
  • 内田洋行(824)
  • アイリスチトセ(824)
  • ケルヒャー(815)
  • ホームテイスト(808)
  • ナイキ(755)
  • 山崎実業(735)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気清浄機フィルター cado空気清浄機フィルターcado
6,998税込7,698
1個
予約販売
適合機種LEAF 320i(26畳)、AP-C320I、AP-C200
除菌脱臭機 cado除菌脱臭機cado
36,200税込39,820
1台
予約販売
付属品取扱説明書/安全上のご注意/保証書/ACアダプター/AC電源コード寸法(直径Φ×高さH)(mm)約170×350本体質量(kg)約2.3電源コード(m)AC電源コード:約0.7、DC電源コード:約1.8消費電流(A)1.8床面積(m2)推奨:16(10畳)運転音(dB)(A)40(急速モード)、26(ナイトモード)
空気清浄機交換用フィルター cado空気清浄機交換用フィルターcado
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
STR-1800交換用触媒フィルター cadoSTR-1800交換用触媒フィルターcado
2,690税込2,959
1個
4日以内出荷
除菌サーキュレーター交換用触媒フィルター
対応機種STREAM1800(STR-1800)
除湿器 ROOT 7200 cado除湿器 ROOT 7200cado
47,900税込52,690
1台
5日以内出荷
質量(kg)約12kgホワイトタンク容量(L)3.5消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682電源コード(m)約1.8機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モードLEDサイン:タンク満水お知らせ除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモードタイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF)除湿方式コンプレッサー方式運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
空気清浄機交換用フィルター cado空気清浄機交換用フィルターcado
6,300税込6,930
1個
6日以内出荷
カドー空気清浄機フィルター
対応機種FL-C130 LEAF 130/120 (AP-C130/120) / AP-C110 / C100専用
加湿器用フォレストウォーター cado加湿器用フォレストウォーターcado
3,890税込4,279
1個
8日以内出荷
容量(mL)400適合機種MH-C11U /HM-C610S /STEM 620
除菌サーキュレーター扇風機 cado除菌サーキュレーター扇風機cado
30,000税込33,000
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター質量(kg)4.3(触媒フィルター含む)電源(V)DC24(ACアダプターAC100(50/60Hz))電源コード(m)AC電源コード:約0.7/DC電源コード:約1.8フィルター【交換用フィルター】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800首振角度(°)左右約60/120(自動)/ 上下角度調整約90(手動)機能首振り運転/4段階風量調節/4段ゆらぎ風調整/タイマー運転/除菌運転消費電流(A)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276× 237× 600(本体水平方向)、約276× 276× 592(本体垂直方向)床面積(m2)推奨:~52(32畳)運転音(dB)(A)最小:21(風量:弱)/最大:52(風量:急速)
除湿器 ROOT 7200 cado除湿器 ROOT 7200cado
47,900税込52,690
1台
11日以内出荷
部屋間の移動がラク、デザイン性と除湿力を兼ね備えた除湿機清々と爽やかな湿度バランス土中に張り巡らして水を吸い上げる根は、植物を支えるまさに根幹。ROOTは部屋中の湿気を吸い取り、除湿された快適な空気を送り届けます。あなたとともに移動しながら、すべての空間の湿度を清々としたバランスに整えます。
質量(kg)約12kgクールグレータンク容量(L)3.5消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682電源コード(m)約1.8機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モードLEDサイン:タンク満水お知らせ除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモードタイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF)除湿方式コンプレッサー方式運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
空気清浄機 cado空気清浄機cado
45,300税込49,830
1台
4日以内出荷
オゾン空間除菌機能をプラスした空気清浄機
仕様●空気の供給方向:下部全周●空気の吸い込み方向:上部付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、ACアダプター、AC電源コード、AP-C130用フィルター質量(kg)約4.5(フィルター含む)電源(V)DC24(ACアダプター100-240(50/60Hz))コード長さ(m)AC電源コード 約0.7、DC電源コード 約1.8センサーニオイセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約240×約315適合床面積17畳(~28m2)運転音(dB)(A)最小26(弱)/最大60(急速)定格消費電流(A)最小0.2(弱)/最大1.6(急速)
空気清浄機 cado空気清浄機cado
19,818税込21,800
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
持ち運びができる空気清浄機とテーブルランプの2つの機能
仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:中央部質量(kg)0.5(フィルター含む:USBフラットケーブルは除く)電源(V)DC5(カーDCアダプターDC12/24)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×180(突起部含む)光源LED(昼白色)3段階の調光機能付き運転音(dB)(A)25(弱)/35(中)/40(強)
空気清浄機 cado空気清浄機cado
127,000税込139,700
1台
4日以内出荷
すべてが美しい。洗練を極めたフラッグシップモデル。
仕様●空気の供給方向:正面・背面(上部)●空気の吸い込み方向:側面(下部左右)質量(kg)18(フィルター含む)クールグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最小:12(弱)/最大:180(急速運転:60Hz)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423× 297× 714(突起部含む)適合床面積65畳(~107m2)運転音(dB)(A)最小:34(弱)/最大:59(急速)最大風量(m3/h)900
空気清浄機 cado空気清浄機cado
52,545税込57,800
1台
4日以内出荷
高い浄化スピードと、あらゆる空間にフィットするデザインの融合
仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:下部側面全周質量(kg)6.4(フィルター含む)※ホワイト電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)適合床面積26畳(~42m2)運転音(dB)(A)最小:30(弱)/最大:60(急速)最大風量(m3/h)360
除菌サーキュレーター cado除菌サーキュレーターcado
22,900税込25,190
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
心地よい空気をつくる風風がそよぎ花々や草木を揺らし、心休まる情景が生まれる。自然界でも植物の生殖において大切な役割を担う風。STREAMは、真っ直ぐに吹く風が除菌をしながら、あなたに必要な空気を運び安心で快適な空間をつくります。
付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター質量(kg)3.6(触媒フィルター含む)電源DC 24V (AC アダプターAC100-240V 50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×約237×約330(本体水平方向)、約276×約276×約323(本体垂直方向)電源コード(m)AC電源コード:約0.7、 DC電源コード:約1.8首振角度(°)左右約120(自動)/上下角度調整約90(手動)風量調整床面積(m2)推奨:~52(32畳)主な機能首振り運転/4段階風量調節/タイマー運転/除菌運転運転音最小:21dBA(風量:弱)/最大:52dBA(風量:急速)適合フィルター【交換用】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800消費電流1.0A左右首振
空気清浄機 AP-C320I cado空気清浄機 AP-C320Icado
55,000税込60,500
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
適合床面積26畳質量(kg)6.4(フィルター含む)電源(V)100~240V(50-60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)定格消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)方向吸い込み: 下部側面全周センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー/温度/湿度最大風量(m3/min)360適合面積(m2)~42運転音(dB)最小:30(弱)/最大:60(急速)適合フィルター交換用/AP-C320シリーズ用フィルター FL-C320供給方向上面脱臭機能
空気清浄機フィルター cado空気清浄機フィルターcado
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
オフィス家具/照明/清掃用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら