絞り込み
ブランド
  • cado
  • モノタロウ(425)
  • オカムラ(岡村製作所)(33,846)
  • イトーキ(10,993)
  • エスコ(2,221)
  • 内田洋行(2,018)
  • アイリスオーヤマ(1,407)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,365)
  • ケルヒャー(1,363)
  • LION (ライオン事務器)(1,269)
  • TRUSCO(1,256)
  • テラモト(1,246)
  • コクヨ(1,200)
  • プラス[家具](1,056)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,041)
  • ホームテイスト(994)
  • 不二貿易(897)
  • YAMAZEN(山善)(840)
  • 山崎実業(743)
  • ミヅシマ工業(699)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 除菌サーキュレーター cado

    除菌サーキュレーター

    cado
    22,900税込25,190
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    心地よい空気をつくる風。風がそよぎ花々や草木を揺らし、心休まる情景が生まれる。自然界でも植物の生殖において大切な役割を担う風。STREAMは、真っ直ぐに吹く風が除菌をしながら、あなたに必要な空気を運び安心で快適な空間をつくります。
    付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター質量(kg)3.6(触媒フィルター含む)電源DC 24V (AC アダプターAC100-240V 50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×約237×約330(本体水平方向)、約276×約276×約323(本体垂直方向)電源コード(m)AC電源コード:約0.7、 DC電源コード:約1.8首振角度(°)左右約120(自動)/上下角度調整約90(手動)風量調整床面積(m2)推奨:~52(32畳)主な機能首振り運転/4段階風量調節/タイマー運転/除菌運転運転音最小:21dBA(風量:弱)/最大:52dBA(風量:急速)適合フィルター【交換用】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800消費電流1.0A左右首振
  • 空気清浄機フィルター cado

    空気清浄機フィルター

    cado
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合機種LEAF 320i(26畳)、AP-C320I、AP-C200
  • ポータブル空気清浄機 LEAF Portable cado

    ポータブル空気清浄機 LEAF Portable

    cado
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    極限まで縁を狭くし清浄力を強化。用途を広げるLEDテーブルランプ。操作もお手入れもシンプルで楽々。ドリンクホルダーに収まるサイズ。使う場所を選ばない。USBでの電源供給
    仕様空気吸込方向/中央部その他USB Type-C コネクタ(USBケーブル 0.7m)質量(g)約510(フィルター含む:USBフラットケーブルは除く)電源(V)DC 5寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×180(突起部含む)フィルター交換用/FL-C30:LEAF Portable(MP-C30)用フィルター光源LED(昼白色) 3 段階の調光機能付き色(本体)シルバー運転音25dBA(弱) / 35dBA(中) / 40dBA(強)供給方向空気/上面
  • 除菌脱臭機 cado

    除菌脱臭機

    cado
    36,200税込39,820
    1台
    4日以内出荷
    付属品取扱説明書/安全上のご注意/保証書/ACアダプター/AC電源コード寸法(直径Φ×高さH)(mm)約170×350本体質量(kg)約2.3電源コード(m)AC電源コード:約0.7、DC電源コード:約1.8消費電流(A)1.8床面積(m2)推奨:16(10畳)運転音(dB)(A)40(急速モード)、26(ナイトモード)
  • 除湿器 ROOT 7200 cado

    除湿器 ROOT 7200

    cado
    52,980税込58,278
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)約12kgホワイトタンク容量(L)3.5消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682電源コード(m)約1.8機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モードLEDサイン:タンク満水お知らせ除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモードタイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF)除湿方式コンプレッサー方式運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
  • 空気清浄機交換用フィルター cado

    空気清浄機交換用フィルター

    cado
    6,300税込6,930
    1個
    当日出荷
    カドー空気清浄機フィルター
    対応機種FL-C130 LEAF 130/120 (AP-C130/120) / AP-C110 / C100専用
  • 空気清浄機交換用フィルター cado

    空気清浄機交換用フィルター

    cado
    1,800税込1,980
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 除湿器 ROOT 7200 cado

    除湿器 ROOT 7200

    cado
    52,980税込58,278
    1台
    11日以内出荷
    部屋間の移動がラク、デザイン性と除湿力を兼ね備えた除湿機。清々と爽やかな湿度バランス。土中に張り巡らして水を吸い上げる根は、植物を支えるまさに根幹。ROOTは部屋中の湿気を吸い取り、除湿された快適な空気を送り届けます。あなたとともに移動しながら、すべての空間の湿度を清々としたバランスに整えます。
    質量(kg)約12kgクールグレータンク容量(L)3.5消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682電源コード(m)約1.8機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モードLEDサイン:タンク満水お知らせ除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモードタイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF)除湿方式コンプレッサー方式運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
  • 空気清浄機 cado

    空気清浄機

    cado
    45,300税込49,830
    1台
    4日以内出荷
    オゾン空間除菌機能をプラスした空気清浄機
    付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、ACアダプター、AC電源コード、AP-C130用フィルター仕様●空気の供給方向:下部全周●空気の吸い込み方向:上部質量(kg)約4.5(フィルター含む)電源(V)DC24(ACアダプター100-240(50/60Hz))コード長さ(m)AC電源コード 約0.7、DC電源コード 約1.8センサーニオイセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約240×約315適合床面積17畳(~28m2)運転音(dB)(A)最小26(弱)/最大60(急速)定格消費電流(A)最小0.2(弱)/最大1.6(急速)
  • 空気清浄機フィルター cado

    空気清浄機フィルター

    cado
    1,798税込1,978
    1個ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 除菌サーキュレーター扇風機 cado

    除菌サーキュレーター扇風機

    cado
    30,000税込33,000
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター質量(kg)4.3(触媒フィルター含む)電源(V)DC24(ACアダプターAC100(50/60Hz))電源コード(m)AC電源コード:約0.7/DC電源コード:約1.8フィルター【交換用フィルター】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800首振角度(°)左右約60/120(自動)/ 上下角度調整約90(手動)機能首振り運転/4段階風量調節/4段ゆらぎ風調整/タイマー運転/除菌運転消費電流(A)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276× 237× 600(本体水平方向)、約276× 276× 592(本体垂直方向)床面積(m2)推奨:~52(32畳)運転音(dB)(A)最小:21(風量:弱)/最大:52(風量:急速)
  • 空気清浄機 cado

    空気清浄機

    cado
    127,000税込139,700
    1台
    4日以内出荷
    すべてが美しい。洗練を極めたフラッグシップモデル。
    仕様●空気の供給方向:正面・背面(上部)●空気の吸い込み方向:側面(下部左右)質量(kg)18(フィルター含む)クールグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最小:12(弱)/最大:180(急速運転:60Hz)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423× 297× 714(突起部含む)適合床面積65畳(~107m2)運転音(dB)(A)最小:34(弱)/最大:59(急速)最大風量(m3/h)900
  • 空気清浄機 cado

    空気清浄機

    cado
    52,545税込57,800
    1台
    4日以内出荷
    高い浄化スピードと、あらゆる空間にフィットするデザインの融合
    仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:下部側面全周質量(kg)6.4(フィルター含む)※ホワイト電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)適合床面積26畳(~42m2)運転音(dB)(A)最小:30(弱)/最大:60(急速)最大風量(m3/h)360
  • STR-1800交換用触媒フィルター cado

    STR-1800交換用触媒フィルター

    cado
    2,690税込2,959
    1個
    4日以内出荷
    除菌サーキュレーター交換用触媒フィルター
    対応機種STREAM1800(STR-1800)
  • 空気清浄機 AP-C320I cado

    空気清浄機 AP-C320I

    cado
    55,000税込60,500
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)6.4(フィルター含む)電源(V)100~240V(50-60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)定格消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)方向吸い込み: 下部側面全周センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー/温度/湿度最大風量(m3/min)360適合面積(m2)~42運転音(dB)最小:30(弱)/最大:60(急速)適合床面積26畳適合フィルター交換用/AP-C320シリーズ用フィルター FL-C320供給方向上面脱臭機能
  • 加湿器用フォレストウォーター cado

    加湿器用フォレストウォーター

    cado
    3,890税込4,279
    1個
    8日以内出荷
    適合機種MH-C11U /HM-C610S /STEM 620容量(mL)400