ポータブル空気清浄機 LEAF Portable
極限まで縁を狭くし清浄力を強化
用途を広げるLEDテーブルランプ
操作もお手入れもシンプルで楽々
ドリンクホルダーに収まるサイズ
使う場所を選ばない
USBでの電源供給
- 仕様
- 空気吸込方向/中央部
- その他
- USB Type-C コネクタ(USBケーブル 0.7m)
- 質量(g)
- 約510(フィルター含む:USBフラットケーブルは除く)
- 電源(V)
- DC 5
- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- 66×180(突起部含む)
- フィルター
- 交換用/FL-C30:LEAF Portable(MP-C30)用フィルター
- 光源
- LED(昼白色) 3 段階の調光機能付き
- 色(本体)
- シルバー
- 運転音
- 25dBA(弱) / 35dBA(中) / 40dBA(強)
- 供給方向
- 空気/上面
- 内容量
- 1台
換気/設備用品 の新着商品
カテゴリ
















![空気清浄機 Shark(シャーク)[家電] 空気清浄機 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096608-260928-04.jpg)


![加湿脱臭機 ゼネラル[冷暖房・換気設備・忌避剤] 加湿脱臭機 ゼネラル[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785722-261007-02.jpg)




