オフィス家具/照明/清掃用品 :「3.3v」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADTECHNO(エーディテクノ)ラックマウントユニット
・「BridgeMicro」シリーズ対応19インチラックマウントユニット・EIA規格の19インチラック2Uサイズ・「BridgeMicro」シリーズを最大10台まで収納可能・:一つのACアダプターで全収納スロットへ電源供給・:抜け防止電源コネクタと安定運用を考慮した電源二重化に対応 製品型番:M_PLUS・搭載可能機種:BridgeMicroシリーズ(M_HH、M_SH、M_UD、M_DA、M_OTR)・搭載可能台数:10台
付属品ACアダプター(12V/3.3A)、Microシリーズ取付用ネジ×10、Microシリーズ接続用電源ケーブル×10、Miniシリーズ接続用電源ケーブル×10、取扱説明書 質量(g)910 電源ACアダプタ 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ) 本体寸法(mm)482×88×68(突起物含まず) 入力電圧(V)DC12 最大消費電力(W)40 保証期間1年間 動作温度(℃)0~50
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング