オフィス家具/照明/清掃用品 :「エアー 撹拌 機」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm)45 質量(kg)11 タイプスタンド 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)120/160 羽根枚数4 モーター全閉型 電源コード(m)5 最大風速(m/min)345/390 最大風量(m3/min)165/186 電動機全閉型 風量調整3段速調式 材質(羽根)樹脂 左右首振 上下角度調整
1台
18,900 税込20,790
翌々日出荷