オフィス家具/照明/清掃用品 :「吸引エアーガン」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可搬型・コンパクトサイズの0.75kWタイプを発売。溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。手動エアブロー除塵方式:付属のエアガンにより手動で除塵を可能にし、簡易な構造でメンテナンス性を向上させ、高い粉塵剥離性を発揮。エアガンによって圧縮空気を送り込み、フィルターを振動させ、粉塵を効果的に払い落とす除塵方法です。必要最小限のエアで済む為、省エネに繋がります。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。 出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10 騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/78 集塵容量(L)13 吸込口径(Φmm)125 質量(kg)111 周波数(Hz)50/60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.42/2.06 定格電流(A)(50/60Hz)2.1/2.5 ろ過面積(m2)4.5 電源(V)3相200(50/60Hz)
1台
399,000 税込438,900
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)