アームが自在に動くクランプ式のアームライトです。50mmまでのデスクや棚に取付可能で、デスク周りを広くご使用いただけます。※電球は付属しておりませんので別途お買い求めください(100V60WE26)
その他電球使用可能(別売り)、本体スイッチ
材質鉄
寸法(mm)セード径Φ172×全高970
質量(kg)1
消費電力(W)60
口金E26
コード長さ(m)1.5
使用電圧(V)AC100
クランプ幅(mm)挟身巾:50
水銀灯相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V。
材質PCカバー乳白
質量(g)1100
電圧(V)AC100-240
色温度(K)5000
防塵防水性能無し
動作温度(℃)-20~40
光色昼白色
平均寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質樹脂
寸法(mm)直径18.2×高さ58
質量(g)24.5
備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可
口金E11
定格消費電力(W)4.8
全光束(Lm)700
使用電圧(V)AC100
定格寿命(時間)25000
色温度3000K(電球色)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
外径(Φmm)51
定格消費電力(W)4(40W相当)
全光束(Lm)440
使用電圧(V)AC100
定格寿命(時間)20000
色温度(K)3000
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
照射角度(°)290
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8095
材質ガラス等
全長(mm)93
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)4
電球(W)相当:40
口金E17
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)20000
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)クリア
配光角度(°)290
明るさ(Lm)440
演色指数(Ra)80
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。
トラスコ品番383-8087
材質ガラス等
全長(mm)135
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
電球(W)相当:60
口金E26
外径(Φmm)95
定格寿命(時間)20000
電球形状G形
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)ホワイト
配光角度(°)290
明るさ(Lm)810
演色指数(Ra)80
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。
蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。
使用電圧(V)AC100
色(本体)ブラック
スイッチ中間スイッチ
コード長さ(m)1.6
材質鉄・アルミ
反射板クローム仕上げ
光色ブラックライト
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
材質樹脂
寸法(mm)直径18.6×高さ79
質量(g)36
備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み
口金E11
定格消費電力(W)6.5
全光束(Lm)800
使用電圧(V)AC100
定格寿命(時間)25000
色温度3000K(電球色)
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。
蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。
使用電圧(V)AC100
色(本体)ブラック
スイッチ中間スイッチ
コード長さ(m)1.6
材質鉄・アルミ
反射板クローム仕上げ
光色ブラックライト
調光器具対応、口金E26タイプ
25W相当のLEDランプです。
材質樹脂等
全長(mm)45
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)2.8
電球(W)相当:25
口金G9
外径(Φmm)16.2
定格寿命(時間)25000
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)180
演色指数(Ra)80
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8094
材質ガラス等
全長(mm)95
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)4
電球(W)相当:40
口金E12
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)20000
色温度(K)2700
色(本体)クリア
配光角度(°)290
明るさ(Lm)440
演色指数(Ra)80
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ミニクリプトン電球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番369-8189
材質ガラス等
全長(mm)67
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)2
電球(W)相当:25
口金E17
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)20000
電球形状ミニクリプトン型
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)ホワイト
配光角度(°)290
明るさ(Lm)230
演色指数(Ra)80
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
60W相当シルバーランプボール電球形LED電球
調光器対応タイプ
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●管径:95mm●全長:135mm●質量:55g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇
アズワン品番67-7974-73
1台
¥1,398
税込¥1,538
17日以内出荷
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス
全長(mm)95
質量(g)13
定格電圧(V)AC100
外径(Φmm)35
定格消費電力(W)4(40W相当)
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)20000
電球形状シャンデリア
色温度(K)2700
光源色電球色
配光角度(°)290
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】ガラス
口金E26
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)290
レフランプ(40W型)
仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5
アズワン品番68-0589-06
1個
¥259
税込¥285
欠品中
70W相当一般電球形フィラメントLED電球(アンバーガラス仕様)
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:60mm●全長:106mm●質量:31g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×
アズワン品番67-7974-61
1台
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
材質PCカバー
寸法(mm)直径29×長さ1198
定格消費電力(W)18
全光束(Lm)3000
寿命50000時間
演色指数(Ra)80
発光効率(Lm/W)167
口金E17ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)PS35×67
質量(g)12
定格電圧(V)AC100
口金E17
寿命2000時間
クリアフィラメントで、電球色の光がキラキラと下方まで照射できます。
40W相当、外径80mmのランプ。
質量(g)42
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ボール
寸法(Φ×mm)80×120
LED寿命(時間)20000
照射角度(°)290
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。
取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯
材質PCカバー
全長(mm)1198
質量(g)200
口金G13
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)15(40W相当)
全光束(Lm)2200
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
使用電源AC100~240V 50/60Hz
配光角度(°)270
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。クリアランプタイプ。調光器具、密閉器具に対応しています。
その他PESマーク付き
材質ガラス(クリア)
質量(g)14
タイプ50W相当クリアガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×80
口金E17
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)600
電球形状ミニクリプトン
色温度(K)3000
配光角度(°)300
光色電球色
平均寿命(時間)15000
入力電圧AC100V
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ミニクリプトンのように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番369-8191
材質ガラス等
全長(mm)67
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
電球(W)相当:40
口金E17
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)20000
電球形状ミニクリプトン型
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)ホワイト
配光角度(°)290
明るさ(Lm)440
演色指数(Ra)80
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。
材質樹脂等
全長(mm)135
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)14
電球(W)相当:150
口金E26
外径(Φmm)122
定格寿命(時間)40000
保護等級IP65防水
配光角度(°)30
演色指数(Ra)80
フィラメントタイプのLED電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他断熱材施工器具非対応/密閉器具対応/60W相当/調光不可
直径(Φmm)60
高さ(mm)106
質量(g)33
口金E26
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)810
使用電圧(V)AC100
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)濃いオレンジ2200
LED寿命(時間)20000
配光角度(°)290
光色濃いオレンジ
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
コンパクト型蛍光灯 FDL18形代替品用のLEDランプです。電気工事士による直結工事が必要となります。
ダイクロハロゲンR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
調光タイプのLEDランプです。
トラスコ品番383-8123
材質樹脂等
全長(mm)75
タイプ調光
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)5.3
電球(W)相当:40
口金E17
外径(Φmm)38
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)180
明るさ(Lm)440
演色指数(Ra)80
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
調光タイプのLED電球です。
材質樹脂等
全長(mm)65
タイプハロゲン
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
電球(W)相当:60
口金E11
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)19
明るさ(Lm)430
演色指数(Ra)80
65W相当のLEDランプです。
トラスコ品番383-8128
材質樹脂等
全長(mm)59
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)5
電球(W)相当:65
口金E17
外径(Φmm)18.2
定格寿命(時間)25000
色温度(K)3000
光源色電球色
色(本体)クリア
配光角度(°)180
明るさ(Lm)650
演色指数(Ra)80
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
口金E17レフ型ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)R50×75
質量(g)14.5
タイプレフ型50W
消費電力(W)45
定格電圧(V)AC100
口金E17
全光束(Lm)330
寿命2000時間
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。