オフィス家具/照明/清掃用品 :「E17 LED」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポット照明用によくご利用されているLED電球です。 40W相当LED電球、口金E17、電球色タイプ
仕様●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:4W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:40度●全光束:325lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:45mm●全長:57mm●質量:29g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:× アズワン品番67-8023-86
1個
529 税込582
7日以内出荷

1台
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
外径(Φmm)51 定格消費電力(W)4(40W相当) 全光束(Lm)440 使用電圧(V)AC100 定格寿命(時間)20000 色温度(K)3000 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 照射角度(°)290
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルシャンデリア型LED
RoHS
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス 全長(mm)95 質量(g)13 定格電圧(V)AC100 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)4(40W相当) 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)20000 電球形状シャンデリア 色温度(K)2700 光源色電球色 配光角度(°)290 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
890 税込979
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8095 材質ガラス等 全長(mm)93 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)4 電球(W)相当:40 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)クリア 配光角度(°)290 明るさ(Lm)440 演色指数(Ra)80
1個
779 税込857
当日出荷

東京メタルT形LED
65W相当のLEDランプです。
トラスコ品番383-8128 材質樹脂等 全長(mm)59 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)5 電球(W)相当:65 口金E17 外径(Φmm)18.2 定格寿命(時間)25000 色温度(K)3000 光源色電球色 色(本体)クリア 配光角度(°)180 明るさ(Lm)650 演色指数(Ra)80
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

調光タイプのLEDランプです。
トラスコ品番383-8123 材質樹脂等 全長(mm)75 タイプ調光 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)5.3 電球(W)相当:40 口金E17 外径(Φmm)38 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)180 明るさ(Lm)440 演色指数(Ra)80
1個
999 税込1,099
当日出荷

ミニクリプトン電球サイズのLEDです。
トラスコ品番383-8092 材質ガラス等 全長(mm)67 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 電球(W)相当:40 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 電球形状ミニクリプトン 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)クリア 配光角度(°)290 明るさ(Lm)440 演色指数(Ra)80
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。クリアランプタイプ。調光器具、密閉器具に対応しています。
その他PESマーク付き 材質ガラス(クリア) 質量(g)14 タイプ50W相当クリアガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×80 口金E17 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 電球形状ミニクリプトン 色温度(K)3000 配光角度(°)300 光色電球色 平均寿命(時間)15000 入力電圧AC100V 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
欠品中

東京メタルJD形LED電球
JD形LED電球です。調光不可、密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。
その他PSE取得済み、調光不可、密閉器具不可、断熱材施工器具不可 材質セラミック・プラスチック 質量(g)24 電源(V)AC100 消費電力(W)4.8 口金E17 全光束(Lm)700 定格寿命(時間)25000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)電球色3000 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)18.2×60
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1台
739 税込813
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニクリプトン電球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番369-8189 材質ガラス等 全長(mm)67 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)2 電球(W)相当:25 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 電球形状ミニクリプトン型 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)ホワイト 配光角度(°)290 明るさ(Lm)230 演色指数(Ra)80
1個
799 税込879
当日出荷

ミニクリプトンのように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番369-8191 材質ガラス等 全長(mm)67 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 電球(W)相当:40 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 電球形状ミニクリプトン型 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)ホワイト 配光角度(°)290 明るさ(Lm)440 演色指数(Ra)80
1個
999 税込1,099
当日出荷

JD形LED電球です。使用温度上限50℃まで、調光に対応します。密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。PSE取得済み
その他調光対応、使用温度上限50℃まで、密閉器具不可、断熱材施工器具不可 材質セラミック・プラスチック 電源(V)AC100 消費電力(W)4.9 全光束(Lm)700 定格寿命(時間)25000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)電球色3000
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当フロストガラス
仕様調光器具:非対応 材質ガラス(乳白) 寸法(mm)Φ40×H80 質量(g)14 電圧(V)AC100 口金E17 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 対応密閉器具 色温度(K)3000(電球色) 寿命15000時間 配光角度(°)290
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当クリアガラス
仕様調光器具:非対応 材質ガラス(クリア) 寸法(mm)Φ40×H80 質量(g)14 電圧(V)AC100 口金E17 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 対応密閉器具 色温度(K)3000(電球色) 寿命15000時間 配光角度(°)290
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

全方向へ光が広がるフィラメント型LEDです。
トラスコ品番369-8192 材質ガラス等 全長(mm)67 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)2 電球(W)相当:25 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 電球形状ミニクリプトン型 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)クリア 配光角度(°)290 明るさ(Lm)230 演色指数(Ra)80
1個
799 税込879
翌々日出荷

材質 質量(kg)1.5 高さ(mm)410 スイッチシーソースイッチ 口金E17 コード長さ(m)1.8 電球LED4W付きE1740W相当電球色 セード寸法(mm)Φ130 アームフレキシブル 電球の種類LED フレンジ寸法(mm)Φ135
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。ホワイトガラスタイプで柔らかみのある電球色、調光器具、密閉器具に対応しています。
その他PESマーク付き 材質ガラス(ホワイト) 質量(g)14 タイプ50W相当ホワイトガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×180 口金E17 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 電球形状ミニクリプトン 色温度(K)3000 配光角度(°)300 光色電球色 平均寿命(時間)15000 入力電圧AC100V 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷


1台
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応 材質ガラス 質量(g)24 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC100 明るさ(W)40相当 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)20000 光色電球色(2700K)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レフランプ(40W型)
仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5 アズワン品番68-0589-06
1個
259 税込285
欠品中

なつめ電球
仕様●口金:E17●定格寿命(時間):2000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):10●全光束(lm):50●外形(mm):T20×48●質量(g):7 アズワン品番68-0589-15
1個
149 税込164
7日以内出荷


クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス 寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105 質量(kg)0.55 備考調光器との併用はできません 消費電力(W)4 スイッチ中間スイッチ 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.4 電球LED40W相当クリプトン電球付 色(本体)イエロー
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷

クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエロー、オレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス 寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105 質量(kg)0.55 スイッチ中間スイッチ 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.4
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。
材質木・ガラス 寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120 質量(kg)1 スイッチ中間スイッチ 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.4
1台
5,298 税込5,828
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラセンパイプを曲げて自由な角度が付けられるクリップライトです。30mmまでのパイプや板に挟んで使うことができます。電球色のLEDランプが付属しており、商品到着後すぐの使用が可能です。
材質鉄、アルミ 寸法(mm)セード径100×150、パイプ長さ300、高380 質量(kg)0.45 消費電力(W)6.5 スイッチ中間スイッチ コード長さ(m)1.6 使用電圧(V)AC100 電球LEDランプ60W相当E17電球色 最大挟み幅(mm)30
1台
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエローのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス 寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105 質量(kg)0.55 消費電力(W)25 スイッチ中間スイッチ 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.4 電球25W相当ミニランプ電球E17 色(本体)ピンク
1台
4,998 税込5,498
11日以内出荷