植物育成用LED電球
LEDの赤の光は発芽・花咲に。青の光は茎・葉の育成を促します。
防滴タイプ
※器具は防水タイプをご使用ください。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:12W●光源色:ピンク●配光角度:100度●全光束:1000lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:128mm●全長:120mm●質量:198g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×
アズワン品番67-7974-76
1台
¥2,698
税込¥2,968
取扱い終了
一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】ガラス
口金E26
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)290
60W相当の明るさで消費電力は7.3Wと省エネ超寿命のLEDランプです。
カバー樹脂乳白色
寸法(mm)D52×H98
質量(g)50
消費電力(W)7.3
定格電圧(V)AC100
明るさ(W)60相当
口金E26
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)220
光色昼白色(5000K)
演色指数(Ra)80
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
外径(Φmm)51
定格消費電力(W)4(40W相当)
全光束(Lm)440
使用電圧(V)AC100
定格寿命(時間)20000
色温度(K)3000
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
照射角度(°)290
70W相当一般電球形フィラメントLED電球(アンバーガラス仕様)
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:60mm●全長:106mm●質量:31g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×
アズワン品番67-7974-61
1台
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
調光可能、密閉器具対応のLED電球です。60W相当で消費電力は8.1Wと省エネ、超寿命。
カバー樹脂乳白色
寸法(mm)D55×H102
質量(g)85
消費電力(W)8.1
定格電圧(V)AC100
明るさ(W)60相当
口金E26
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)180
光色昼白色(5000K)
演色指数(Ra)80
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】樹脂
口金E26
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
色(グローブ)乳白
調光器具対応、口金E26タイプ
フィラメントタイプのLED電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他断熱材施工器具非対応/密閉器具対応/60W相当/調光不可
直径(Φmm)60
高さ(mm)106
質量(g)33
口金E26
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)810
使用電圧(V)AC100
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)濃いオレンジ2200
LED寿命(時間)20000
配光角度(°)290
光色濃いオレンジ
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
屋外用ビームランプR型LED電球。器具は防水タイプをご使用ください。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:30度●全光束:770lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:122mm●全長:135mm●質量:215g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×
アズワン品番67-8021-76
1台
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
屋外用ビームランプR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
60W相当シルバーランプボール電球形LED電球
調光器対応タイプ
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●管径:95mm●全長:135mm●質量:55g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇
アズワン品番67-7974-73
1台
¥1,398
税込¥1,538
17日以内出荷
フィラメント型LEDボール電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他断熱材施工器具非対応/調光不可/60W相当/密閉器具対応
直径(Φmm)95
高さ(mm)135
質量(g)56
口金E26
定格消費電力(W)6.4
全光束(Lm)810
使用電圧(V)AC100
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ボール電球
色温度(K)濃いオレンジ2200
LED寿命(時間)20000
配光角度(°)290
光色濃いオレンジ
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
ダイクロハロゲンR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
人が近づくと、センサーが反応して自動で点灯する人感センサー付きLED電球です。
口金E26タイプ
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.5W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:485lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、クリア●外径:80mm●全長:120mm●質量:42g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×
アズワン品番67-7974-85
1台
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
60W相当シルバーランプ一般電球形LED電球。調光器対応タイプ。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●外径:60mm●全長:106mm●質量:33g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇
アズワン品番67-7974-72
1台
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
お部屋のアクセントやインテリアに最適なおしゃれなフィラメント型LEDボール電球です。
その他調光不可、断熱材施工器具・密閉器具非対応
材質クリアガラス
寸法(mm)Φ125×H175
質量(g)105
消費電力(W)4.2
定格電圧(V)AC100
口金E26
全光束(Lm)300
定格寿命(時間)20000
光色電球色(2700K)
照射角度(°)290
40W相当LEDカラー電球です。カラー電球ならではの光色の演出が可能です。
仕様密閉器具対応、断熱施工器具非対応・調光非対応
寸法(mm)外形60×高さ106
質量(g)350
消費電力(W)4
口金E26
配光角度(°)290
1台
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
色温度の低い琥珀色のフィラメント型LEDです。レトロな雰囲気を醸し出し、パーティーや店舗の照明に最適です。
その他断熱材施工器具不可、密閉器具不可、調光不可
材質グローブ:ガラス
消費電力(W)3.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
定格寿命(時間)20000
色温度(K)1800
光源色電球色
配光角度(°)290
電球の種類LED
ガラス表面が黄色になったクラシックなフィラメント型LEDです。フィラメントが見えるセードや、コード付きソケット等で使用するとランプそのものがおしゃれなインテリアになります。
その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可
材質ガラス
寸法(mm)D64×H140
質量(g)48
消費電力(W)3.7
定格電圧(V)AC100
口金E26
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)20000
配光角度(°)290
光色電球色(2400K)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。
材質PCカバー乳白
質量(g)1100
タイプ水銀灯100W相当
電圧(V)AC100-240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×203
口金E26
定格消費電力(W)27
全光束(Lm)4320
色温度(K)5000
防塵防水性能無し
動作温度(℃)-20~40
光色昼白色
平均寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)160
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
水銀灯150W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26.
材質PCカバー乳白
質量(g)1100
タイプ水銀灯150W相当
電圧(V)AC100-240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×260
口金E26
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)7430
色温度(K)5000
防塵防水性能無し
動作温度(℃)-20~40
光色昼白色
平均寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)160
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。
トラスコ品番383-8087
材質ガラス等
全長(mm)135
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
電球(W)相当:60
口金E26
外径(Φmm)95
定格寿命(時間)20000
電球形状G形
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)ホワイト
配光角度(°)290
明るさ(Lm)810
演色指数(Ra)80
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
25W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。
40W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。
一般電球のように全方向へ光が広がります。フィラメント型LEDを使用し、白熱球の同ワット数に比べて約80%CO2排出量を削減できます。
仕様●明るさ(lm):810●光源色:電球色●外径(mm):60●全長(mm):106●消費電力(W):7●口金:E26●相当電球(W形):60●定格寿命(時間):20000●色温度(K):2700●本体色:ホワイト●演色性:Ra80●電圧(V):100●電源(V):100●配光角度:290●フィラメント型LED電球●材質/仕上:ガラス等●注意:調光・断熱材施工器具使用不可●原産国:中国●コード番号:383-8077
アズワン品番67-2359-71
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
クリアフィラメントで、電球色の光がキラキラと下方まで照射できます。
40W相当、外径80mmのランプ。
質量(g)42
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ボール
寸法(Φ×mm)80×120
LED寿命(時間)20000
照射角度(°)290
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
インテリアの主役になるまさに虹のように各色の光を発光するレインボーランプです。ホームパーティの演出にも最適。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き
寸法(mm)D60×H106
色フィラメント:赤・青・オレンジ
質量(g)31
消費電力(W)5.9
定格電圧(V)AC100
明るさ(W)60相当
口金E26
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)20000
配光角度(°)290
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。