USB-TypeCを入力電源とするデスクライト。デスクトップパソコンなどから電源が取れるためコンセントのない場所でも使用ができ便利です。、タッチセンサースイッチ、圧迫感のないシンプルなデザインです。、電球色~白色(3000-5000K)の調色ができ、明るさ調節もOK。、別売りのACアダプター(YO-22WADP)をご使用いただく事でコンセント電源でご使用いただく事ができます。
仕様●寸法:ベース/110×180mm、セード径/幅40×長さ290mm、全高/375mm●使用電圧:12V●消費電力:12W●入力:USB TypeC●出力:USB Type-A●色温度:3000-5000K●明るさ:700lm(調光可)●スイッチ:タッチセンサー●タイマー:付(45分間タイマー)●USBケーブル長:1.5m
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。