オフィス家具/照明/清掃用品 :「方向探知器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ鮮烈!のエコノミー機。明るさ900ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。ライトの方向が自由自在。180°以上照射可能。正面と後ろ両方照らす。コーナーの両側を照らす。
電球の種類LED 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP45) 消費電力(W)11(待機時1以下) 付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2 電源(V)AC100 電源コード(m)1.5 保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) 電球5W×2(高輝度白色LED) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×80×107 センサー探知範囲140°、最遠6m 設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式) 点灯開始照度(Lux)周囲が暗い時に点灯 アズワン品番64-8965-64 明るさ(Lm)900 灯数2灯 点灯時間30秒(固定)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ASC-800 どこでもひっかけ薄型センサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。
設置場所屋内 付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1 質量(g)約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255 モード切替センサー(15秒)/切/連続 電球1W高輝度電球色LED 使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分 センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時) 充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時) 充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAh アズワン品番64-8901-29 明るさ(Lm)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷