オフィス家具/照明/清掃用品 :「物置屋外」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライテックス(ムサシ)充電式どこでもセンサーライト
自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。 アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。 今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。 近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。 充電式で繰り返し使えます。
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65) 保護等級IP65 マグネットマグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×80×97 質量(g)140 電池リチウムイオン電池 3.7V/1500mAh 使用時間センサーモード 90日(1日10回点灯時)/常時点灯モード 3時間30分 充電時間(時間)5 検知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時) モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯) 可動範囲(°)【ライト部】360 消費電力(W)1 寿命設計寿命4万時間 明るさ(Lm)最大130 光色高輝度白色 取扱説明書(0.94MB) 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。 アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。 今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。 近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。 調光機能で4ルーメンから300ルーメンまで明るさ調整が可能、充電式で繰り返し使えます。
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65) 保護等級IP65 マグネットマグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×95×112 質量(g)180 電池リチウムイオン電池 3.7V/1800mAh 使用時間センサーモード 最大点灯時45日、最小点灯時 720 日 (1日10回点灯時)/常時点灯モード 最大点灯時1時間45分、 最小点灯時65時間 充電時間(時間)6 検知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時) モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯) 可動範囲(°)【ライト部】360 消費電力(W)3 寿命設計寿命4万時間 明るさ(Lm)最大300、 最小4 光色高輝度白色 取扱説明書(0.99MB) 電球の種類LED
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング