オフィス家具/照明/清掃用品 :「ワイドビーム」の検索結果
Type-C充電または単3乾電池の2電源で使える手のひらサイズのLEDハンディライトです。明るさ最大800ルーメン、最大照射距離221m。伸縮式フォーカス機能搭載でワイドビーム・スポットビームに調節が可能です。フォーカス時ヘッド部の透けるレンズカバーにより手元が照らされランタンとしても使用可能です。
付属品本体、14500Li-ion充電池、ストラップ、Type-Cケーブル、取扱説明書
質量(g)64.9(電池含む)
電源14500Li-ionまたは単3乾電池
直径×長さL(Φmm×mm)26(ヘッド部)/21.5(テール部)×95.1
色温度(K)8000~9000
LED5050LED×1
耐衝撃性1m
モードHigh800lm/Med200lm /Low10lm/Strobe
充電方式Type-C
明るさ(Lm)800
防水性IPX4
照射距離(m)最大:221
電球の種類LED
1本
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。