オフィス家具/照明/清掃用品 :「蓄電池」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最新セル技術搭載の高性能充電池 大容量&超高出力で緊急充電用電池(容量5000mAh電圧3.7V最大電流20A)としての使用も可能です。
質量(g)97 規格名称(Li-ion):26650 対応機種T80、T102、T102Pro 寸法(Φ×mm)26×69 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)5000
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

バッテリー延長管を装着することができ、18650リチウムイオン充電池に変更することができ、点灯時間の延長が可能です。※保護回路付き長さ40mmの18350リチウムイオン充電池を追加可能です。またはWUBEN純正18650リチウムイオン充電池と交換してください。
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

通常使用用のアウトドアモードとサバゲー等用のタクティカルモード2種類のモード機能搭載。米国Luminous SST40 × 1個搭載。内蔵21700リチウムイオン充電池 × 1個。OTGアダプター装着によりモバイルバッテリーとして使用可能。明るさ最大2000ルーメン。最大照射距離322メートル。5種類の明るさモード搭載。Type-C充電式(5V/2A)。テールスイッチ→点灯消灯。再度プッシュスイッチ→照射モード切替等。小型軽量
仕様●カンデラ(cd):26000●充電:Type-C充電式(5V/2A) 寸法(mm)128×25.4×25.4 質量(g)135(電池含む) 連続使用時間(時間)最大220 使用電源21700リチウムイオン充電池 × 1 防塵防水性能IP68 耐衝撃性能1.5メートル 明るさ(Lm)最大2000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大322
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D1 【D1】小型ハイスペックフラッシュライト WUBEN(ウーベン) 動画あり
超小型!ハイスペックフラッシュライト。照射距離と光の透過性が高いCLEE社製LED搭載のD1は、超広範囲照射で足元から照らし出すから暗闇でも圧倒的な見通しの良さです。 ATRサーモスタット機能搭載で光量を自動で調光するから、過剰な発熱から本体やバッテリーを保護。 ボタン一つで全ての操作が出来るシンプルな操作性に加え、蛍光インジケーター機能もあり、インジケーターをオンにしておけば暗闇でも一目で本体を見つけられ便利です。 安心して使用できる高い防水機能、充給電可能な充電池使用、マグネット仕様のテールと欲張りすぎる1台です。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト 電球の種類LED 使用電池18650リチウムイオン充電池 明るさ(Lm)最大1100 ブラック 直径×長さ(mm)23.5×105 防塵防水性能IP68 質量(g)本体62、電池含む109 LEDCREE XPL-HI×1 照射距離(m)最大130 光度(cd)4200 耐衝撃性能1.5m モードHigh、Med、Low、Moon(長押しで切替)+ストロボ・SOS 供給電源typeC(電池へ直接) 付属品本体、ABE3400T(18650リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能。グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載。逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します。温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)
付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ 材質アルミニウム合金 ブラック 質量(g)128(電池を含む) 電圧(V)2.8~4.2 直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6 保護等級IP68 連続使用時間(時間)143 光源XP-L2 モード切替Eco、Low、Mid、High、SOS バッテリー18650 使用電池18650リチウムイオン3.7V 電池寿命約500回 明るさ(Lm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX8(水深2m) 照射距離(m)200 電球の種類LED
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

航空用アルミニウム合金を使用した堅牢なボディにシンプルなデザインのコンパクトタイプのフラッシュライト。 その明るさは最大1900ルーメン、照射距離最大211mと強力です。 4つの調光モードと2つの緊急モード切替付。 明るさモード記憶機能搭載なので、OFFする前に使用した明るさで点灯します。 点灯消灯はテールスイッチ、照射モード切替はサイドスイッチでの操作になります。
明るさ(Lm)最大1900 防塵防水性能IP68 LED米Luminus SST40 使用電源18650リチウムイオン充電池またはCE123A×2 USBタイプ【充電】Type-C 照射距離(m)最大211 連続使用時間(時間)最大157 耐衝撃性1.5m 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)120×25.4×25.4 質量(g)81(電池含まず) モードTurbo-High-Med-Low-ストロボ-SOS 付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラック
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

C2 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 動画あり
給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。 軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。 シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。 スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト 電球の種類LED 使用電池21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池 明るさ(Lm)最大2000 ブラック 直径×長さ(mm)29×128.6 防塵防水性能IP68 質量(g)本体109、電池含む190 LEDLuminus SST40 × 1 照射距離(m)最大130 光度(cd)3200 耐衝撃性能1.5m モードTurbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS 供給電源typeC(本体へ直接) 付属品本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

FU8 【FU8】LEDヘッドライト WUBEN(ウーベン) 動画あり
明るさ最大1200ルーメンのLEDヘッドライト。照射角100度、ヘッド可動式です。メインライトには4つの明るさモード選択と3つのフラッシュライトモードがあります。サブライトは白・赤・赤点滅と切替可能。
材質アルミ合金製 質量(g)102(電池含) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×26×33 連続使用時間(時間)500 モード切替4 使用電池Li-ion18650 防塵防水性能IP68 充電時間(時間)3 LEDOSRAM P9 × 1 電源タイプ充電式 充電可能回数500回(20%減少) アズワン品番64-8886-99 明るさ(Lm)1200 照射距離(m)最大125 電球の種類LED 落下耐久(m)1
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

【G2】500Lm充電式キーライト WUBEN(ウーベン) 動画あり
超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。 本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。 キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。 テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。 type-C充電式で繰り返し使用できます。
電球の種類LED 使用電池内蔵充電池 明るさ(Lm)最大500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58.5×27×9.2 防塵防水性能- LEDOSRAM P9 LED×1 充電方式Type-C充電 照射距離(m)最大45 耐衝撃性1.5m 輝度(cd/m2)540 質量(g)28(電池含む) モードTurbo-High-Med-Low-Moon 付属品本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Type-C充電式、シンプルで美しいボディのハンディライト。 明るさ最大1200ルーメン、照射距離最大179mの性能に加え、4段階の調光+2つの緊急モード(ストロボ・SOS)を備え、防災・防犯対策にも申し分のない性能です。 1.5m耐落下性能&IP68の防水防塵性能だから、ハードなアウトドアシーンにも安心してご使用いただけます。
付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書 質量(g)本体:73、充電池含む:123 本体寸法(mm)121.5×24.5 保護等級防水 使用電源18650リチウムイオン充電池(type-C充電式) 色温度(K)6500~7500 LEDOSRAMP9×1 モードHigh・Med・Low・Eco・ストロボ・SOS 明るさ(Lm)1200 防水保護等級IP68 照射距離(m)179 耐衝撃1.5m 色(ボデー)ブラック
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

Type-C充電または単3乾電池の2電源で使える手のひらサイズのLEDハンディライトです。明るさ最大800ルーメン、最大照射距離221m。伸縮式フォーカス機能搭載でワイドビーム・スポットビームに調節が可能です。フォーカス時ヘッド部の透けるレンズカバーにより手元が照らされランタンとしても使用可能です。
付属品本体、14500Li-ion充電池、ストラップ、Type-Cケーブル、取扱説明書 質量(g)64.9(電池含む) 電源14500Li-ionまたは単3乾電池 直径×長さL(Φmm×mm)26(ヘッド部)/21.5(テール部)×95.1 色温度(K)8000~9000 LED5050LED×1 耐衝撃性1m モードHigh800lm/Med200lm /Low10lm/Strobe 充電方式Type-C 明るさ(Lm)800 防水性IPX4 照射距離(m)最大:221 電球の種類LED
1本
3,498 税込3,848
欠品中

明るさ最大4500ルーメン。 HA-3ミリタリーグレードの表面硬化処理で高さ1.5mからの落下衝撃耐性のタフさ、アルミ合金真空メッキの艶のある表面反射カップを搭載した最強のフラッシュライト。 LED素子は世界最先端のLED企業米国CREE社製の「XHP70.2 LED」を採用。 CREE会社は民需・官需問わず様々な市場製品を広く展開している世界最先端のLED企業。 USB TYPE-Cケーブルで充電。急速充電OK、安全チェック機能が付いたスマート充電回路を内蔵し、便利に、速く、安全に充電可能です。 防塵防水等級はIP68。完全に水中に浸しても懐中電灯の機能に影響 しません。アウトドアはもちろん地震などの防災への備えにも安心。
付属品21700リチウムイオン充電池、18650リチウムイオン充電池アダプタ 、ポーチ、ストラップ、防水パッキン(スペア) ×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 × 1 質量(g)本体:146/充電池含む:218 寸法(Φmm×Lmm)44.5×135 保護等級防水 連続使用時間(時間)約120 LEDCREE XHP70.2 × 1 モードHigh(400~250Lm)、Med(150Lm)、Low(50Lm)、Moon(1Lm)、SOS 光度(cd)21000 明るさ(Lm)4500 使用時間(時間)High(10分~1.5)、Med(3)、Low(7)、Moon(80) 防水保護等級IP68 照射距離(m)290 耐衝撃1.5m 色(ボデー)ブラック
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

最高輝度12000ルーメン、最大照射距離420mの超強力フラッシュライト。
材質アルミ合金製 長さ(mm)215 質量(g)795(電池含) 奥行(mm)68 モード切替4 使用電池Li-ion専用充電池 防塵防水性能IP68 充電時間(時間)12 LEDCREE XHP 70.2 × 3 充電可能回数500回(20%減少) アズワン品番64-8886-95 明るさ(Lm)12000 照射距離(m)最大420 電球の種類LED 落下耐久(m)1
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

ヘッドバンドから外すとミニライトとして使用できる2WAY仕様のヘッドライトです。超広範囲照射、照射角180°で足元から頭上まで景色全体の照射が可能です。ミニライトは高機能クリップ、底部強力マグネット搭載で胸ポケット等に挟んでの使用や、車ボンネットに留めて作業灯としても使用可能です。Type-C充電、IP68の防水仕様で便利にご使用いただけます。
付属品E7本体、Type-C充電ケーブル、ABJ1100C(18350リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン×2、取扱説明書 ブラック 質量(g)電池含まず:54、電池含む:80 連続使用時間(時間)60 使用電池18350リチウムイオン充電池 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)60.6×24×28.01 防塵防水性能IP68 LEDOSRAM P9×2 耐衝撃性1.5m モードTurbo-Higt-Med-Low-Strobe-SOS 明るさ(Lm)最大1800 照射距離(m)最大:132 電球の種類LED
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

米国LUMINUS SST40LED搭載の明るさ最大2000Lm、最大照射距離498mのハンディタイプのフラッシュライト。 防塵防水IP68相当でアウトドアキャンプや災害時等のハードな使用にもおススメ。 明るさメモリー機能のあるアウトドアモードと明るさメモリー機能無しのタクティカルモードと2つの照射モードをワンクリック切替で使用可能。 特許取得済みのタクティカルテールスイッチはワンタッチで切替が出来、厚手の手袋をはめても操作が簡単な仕様です。
電球の種類LED 使用電池18650リチウムイオン充電池×1 明るさ(Lm)最大2000 長さ(mm)162 防塵防水性能IP68 LEDLUMINUS SST40×1 充電方式Type-C充電式 照射距離(m)最大498 耐衝撃性1.5m 輝度(cd/m2)62013 奥行(mm)40 質量(g)165(電池含まず)、215(電池含む) モードHigh-Med-Low-Eco-ストロボ-SOS 付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ランヤードパラコード、防水パッキン×2(スペア)、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 ブラック
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

斬新なデザイン&充電BOX付属。太陽に照らされたような自然の色合い。白色光&赤色光(白色光:Samsung LH351D&赤色光:Luminus SST10)。明るさ最大白色光:Samsung LH351D 700ルーメン&赤色光:Luminus SST10 80ルーメン。最大照射距離白色光:SamsungLH351D 102m。一つのボタンで全ての操作が可能。液晶モニタで電池残量(%)&明るさ(ルーメン値)表示。3000mAhの充電ボックス付属。180度回転ヘッドでストレート・直角・自由な角度での照射。ワイヤレス充電対応。テール部マグネット。PC素材により超軽量重さ65g
仕様●カンデラ:SamsungLH351D:2590●充電/給電:Type-C●耐衝撃性能(メートル):1 付属品X3本体、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、充電ボックス、取扱説明書 寸法(mm)BOX:85×47×40 質量(g)本体:65 BOX125 本体寸法(mm)X3:70×35×21 連続使用時間(時間)最大50 使用電源内蔵リチウムイオン充電池(1000mAh) 防塵防水性能IP65 モードTurboモード・Highモード・Medモード・Lowモード
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

斬新なデザインと手のひらにのる超コンパクトなフラッシュライト。7つの照射モードを搭載、更に4種の明るさモード内で調光可能。この多機能の操作は全て1つのボタンで切替可能です。IP68完全防水なため、キャンプやアウトドアのハンディライトとしてはもちろん、停電や防災時の備えにもおススメ。ライトグレーは日亜519AT: ×1搭載、明るさ最大900ルーメン。ブラックはOSRAM P9 LED ×1搭載、明るさ最大1100ルーメン。
質量(g)82(電池含む) 電源18350リチウムイオン充電池(Type-C) 保護等級IP68 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)57×24.5×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ最大20000ルーメン、最大照射距離2000mの圧倒的強輝度フラッシュライト。 アルミニウム合金のボディとIP68の防塵防水性能を加えた最強のライトで防災時にも安心の備えです。 リモコン機能付き、ショルダーストラップ搭載。外部給電機能付きです。
電球の種類LED 使用電池内蔵充電池 明るさ(Lm)最大20000 長さ(mm)318 防水保護等級IP68 LEDLUMINUS SPT90 LED×4 輝度(cd/m2)100000 照射距離(m)最大2000 連続使用時間(時間)最大105 奥行(mm)151 質量(g)2875(電池含む) モードTurbo-Level5-Level4-Level3-Level2-Level1-Strobo-SOS 付属品本体、充電器(US規格、EU規格、UK規格、AU規格)、ショルダーストラップ、防水パッキン×2(スペア)、スペアネジ×2、取扱説明書/保証書 ブラック
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【ライトグレー】ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個搭載。明るさ最大1800ルーメンと最大照射距離128mの超強力ライト。
仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3 付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書 質量(g)115(電池含む) 電源Type-C充電式(5V1A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20 保護等級IP68 明るさ(Lm)最大1800 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最長128 落下耐久(m)1
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【グラデーション】ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個 搭載で明るさ最大1800Lm、最大照射距離128mとコンパクトなボディ以上の高ポテンシャルです。1つのボタンで全ての操作が可能、4種類の明るさモード内で明るさが調節可能です。また、6種の照射モードを搭載しています。
仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3 付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書 質量(g)115(電池含む) 電源Type-C充電式(5V1A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20 保護等級IP68 明るさ(Lm)最大1800 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最長128 落下耐久(m)1
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【胴】。ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個搭載。明るさ最大1800ルーメンと最大照射距離128mの超強力ライト。
仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3 付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書 質量(g)244(電池含む) 電源Type-C充電式(5V1A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20 保護等級IP68 明るさ(Lm)最大1800 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最長128 落下耐久(m)1
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

常識を覆す斬新なデザインと明るさ最大2500ルーメンのフラッシュライト。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。OSRAM P9LED×3搭載で明るく最大照射距離146mとポケットサイズとは思えない超強力ライトです。ネックストラップ付。
仕様4種の明るさモード、6種の照射モード、一つのボタンで全ての操作が可能、使用光源:OSRAMP9LED×3 付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書 質量(g)115(電池含む) 電源Type-C充電式(5V1A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20 保護等級IP68 明るさ(Lm)最大2500 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最長146 落下耐久(m)1
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷