オフィス家具/照明/清掃用品 :「切削粉」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高真空度設計の高性能ターボブロワーの採用で、目詰まりが少なく協力な吸引力を維持します。 モーターブレーカー内臓スイッチの搭載をはじめ帯電防止対策ろ材のフィルターとアース線入りのホース採用で静電気防止対策も万全です。 運転音は極力抑え、軽量設計とともに狭い場所で高い機能性発揮します。 特許のグリップハンドルを使って片手でスピーディに集じんバケツを取り出せます。 たっぷり容量の集じんバケツに専用のビニール袋を取り付ければ手を汚さずダスト排出ができます。(オプション) 基本モデルを更に長時間運転仕様に進化させたシリーズ 連続運転用プーリー/ベルトを標準装備した高規格モデル
用途金属粉(鉄粉・アルミ粉・鉱物粉・鋳物砂)・食品製造原料(小麦粉・乾燥食品類)・科学薬品(粉末及びペレット状薬品)・プラスチック原料(ペレット・切除粉)・建材関係(セメント類・木材のおがくず)・電材関係(コードの切りくず)・窯業関係(陶土・切削粉)・一般清掃(工場内のフロアー・大学の実験室) 材質ろ布:木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル) 出力(kW)5.5 周波数(Hz)50または60 電源(V)三相200 吸入口径(Φmm)50 風量(m3/min)6.3(60Hz)/6.5(50Hz) フィルター面積(m2)4.5 静圧(kPa)24.0(60Hz)/26.0(50Hz)
1台
679,800 税込747,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能多段ターボブロワーの採用で、安定した吸引力を維持します。ワンタッチクリップハンドル採用、簡単にバケツの取り出しが可能です。集塵バケツに専用のビニール袋(ゴミ袋)が装着でき手を汚さずにダスト排出が可能です。
用途鉄粉、切削くず、ペレット、各種粉体などの吸引。 電源(V)三相200 付属品ゴムSホースΦ38×2.5m、サイクロン吸口口金Φ38、曲り管Φ38、直管Φ38、山型大ノズルΦ38、スキマノズルΦ38、ゴムノズル、丸ノズル 幅(mm)545 材質(本体)鉄製 奥行(mm)1190 材質(フィルター)綿/ポリエステル フィルター面積(m2)4.5 パイプ内径(Φmm)38
1台
559,800 税込615,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワフルな吸引力で切り粉や砂なども吸引します。フィルターの掃除はレバーを上下するだけで簡単です。特許のクリップハンドルで集じんバケツの着脱も簡単に行えます。特許ビニール袋の装着でゴミの回収が簡単です。
用途鉄粉用。切削くず用。ペレット用。 集塵容量(L)32 コード長さ(m)10 材質本体ケース:鉄、フィルター:綿・ポリエステル 質量(kg)90 電圧(V)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×987×1129 最大風量(m3/min)4.5 最大真空圧(kPa)19
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。 第3世代ブロワー採用により強力な吸引力です。
用途鉄粉用、切削くず用、ペレット用 電源(V)3相200 集塵容量(L)46 トラスコ品番127-6035 セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル 材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル 質量(kg)180 出力(kW)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1060 最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz) 静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz) ホース取付口径(Φmm)50
1個
699,800 税込769,780
翌々日出荷

ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。 第3世代ブロワー採用により大風量を確保しています。
用途鉄粉用、切削くず用、ペレットの回収に、セントラルクリーナーに 電源(V)3相200 集塵容量(L)80 仕様RA-3507Lの姉妹品 トラスコ品番127-6030 セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル 材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル 質量(kg)200 出力(kW)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1240 最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz) 静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz) ホース取付口径(Φmm)50
1個
739,800 税込813,780
翌々日出荷

自動パルスジェットクリーニングによりメンテナンスが簡単です。 フィルター面積を従来機50%(メーカー比)UPしました。 省エネルギー対応のトップランナーモーター(IE3)を搭載しています。 自動パルスジェットクリーニングにより安定した吸引力を持続します。 フィルターは、カートリッジタイプですのでメンテナンスが簡単です。
用途自動ラインの集じんなど、印刷機械のパウダースプレーの集じん、切削作業、粉体投入、混合作業、破砕時の集じん 騒音値(dB(A))(50/60Hz)67 電源(V)三相200 集塵容量(L)42 出力(kW)2.2 最大風量(m3/min)(50/60Hz)36 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番759-3309 材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル 寸法(mm)780×618×1618 質量(kg)170 タイプIE3モーター 最大静圧(kPa)3.43 電源コード(m)2.5(プラグなし) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×618×1618 ちり落とし方式パルスジェット 標準消費電力料金(50Hz)29.70円/h
1個
579,000 税込636,900
20日以内出荷

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)95 出力(kW)3.7 風量(m3/min)50Hz/60Hz65/65 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)71 吸込口径(Φmm)250 トラスコ品番467-6696 質量(kg)250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×890×2185 電気代の目安40.7円/h ちり落とし方式手動式
1台
699,800 税込769,780
59日以内出荷

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)42 出力(kW)1.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz27/27 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番467-6670 質量(kg)109 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618 電気代の目安16.5円/h ちり落とし方式手動式
1台
399,800 税込439,780
14日以内出荷

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)13 出力(kW)0.75 風量(m3/min)50Hz/60Hz10/13 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69 吸込口径(Φmm)100 トラスコ品番467-6661 質量(kg)53 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×426×735 電気代の目安8.3円/h ちり落とし方式手動式
1台
279,800 税込307,780
10日以内出荷

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)42 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz36/36 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番467-6688 質量(kg)110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618 電気代の目安24.2円/h ちり落とし方式手動式
1台
429,800 税込472,780
14日以内出荷

フィルターに付着した粉塵を自動でパルスジェットクリーニング、目詰まりが起こりにくい機構です。 フィルター面積を従来より50%UPしました。(メーカー比) 長時間の運転にも安定した吸引力が持続します。
用途切削作業に、自動機械ラインの集じんに、印刷機械での紙粉回収に 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 電源(V)三相200 集塵容量(L)42 出力(kW)1.5 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番127-6031 材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル 質量(kg)168 最大処理風量(m3/min)27~30リューベ/min 電源コード(m)2.5(プラグ無し) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×618×1618 フィルター面積(m2)17.1
1個
569,000 税込625,900
20日以内出荷