オフィス家具/照明/清掃用品 :「吸引 モーター」の検索結果
自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。
常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。
24時間運転に対応します。
能力可変のコントロールキーも標準装備です。
圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。
外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。
用途狭い範囲のスポット吸引に、自動ラインの集じんなど、自動セット機械の集じん、ライン作業上の連続吸引用、プリント基板の穴あけ加工
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69
電源(V)三相200
集塵容量(L)2.2
出力(kW)1
最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.4~2.7
吸込口径(Φmm)50
仕様50/60Hz兼用
トラスコ品番759-3295
材質本体ケース:鉄製、フィルター:パルプ/ナイロン/木綿混織材
質量(kg)24
タイプ高圧ブラシレスモータタイプ
使用モーター(kW)1.0
最大静圧(kPa)18
騒音値(dB)65~69
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×415×414
ちり落とし方式手動式
標準消費電力料金(円/h)13.5
1台
¥379,000
税込¥416,900
14日以内出荷
自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。
常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。
24時間運転に対応します。
能力可変のコントロールキーも標準装備です。
圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。
外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。
用途自動ラインの集じんなど、自動セット機械の集じん、ライン作業上の連続吸引用、レーザーマーカーの粉塵回収、包装機械、充填機
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69
電源(V)三相200
集塵容量(L)11
出力(kW)1
最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.4~2.7
吸込口径(Φmm)50
仕様50/60Hz兼用
トラスコ品番759-3287
材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル成形材(2.4m2)
質量(kg)45
タイプ高圧ブラシレスモータタイプ
使用モーター(kW)1.0
最大静圧(kPa)18
騒音値(dB)65~69
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×430×646
ちり落とし方式手動式
標準消費電力料金(円/h)13.5
1台
¥449,000
税込¥493,900
14日以内出荷
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。
集塵容量(L)42
出力(kW)1.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz27/27
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)64
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番467-6670
質量(kg)109
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618
電気代の目安16.5円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥399,800
税込¥439,780
14日以内出荷
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。
集塵容量(L)13
出力(kW)0.75
風量(m3/min)50Hz/60Hz10/13
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69
吸込口径(Φmm)100
トラスコ品番467-6661
質量(kg)53
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×426×735
電気代の目安8.3円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥279,800
税込¥307,780
10日以内出荷
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。
集塵容量(L)95
出力(kW)3.7
風量(m3/min)50Hz/60Hz65/65
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71
吸込口径(Φmm)250
トラスコ品番467-6696
質量(kg)250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×890×2185
電気代の目安40.7円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥699,800
税込¥769,780
59日以内出荷
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。
集塵容量(L)42
出力(kW)2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz36/36
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番467-6688
質量(kg)110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618
電気代の目安24.2円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥429,800
税込¥472,780
14日以内出荷
自動パルスジェットクリーニングによりメンテナンスが簡単です。
フィルター面積を従来機50%(メーカー比)UPしました。
省エネルギー対応のトップランナーモーター(IE3)を搭載しています。
自動パルスジェットクリーニングにより安定した吸引力を持続します。
フィルターは、カートリッジタイプですのでメンテナンスが簡単です。
用途自動ラインの集じんなど、印刷機械のパウダースプレーの集じん、切削作業、粉体投入、混合作業、破砕時の集じん
騒音値(dB(A))(50/60Hz)67
電源(V)三相200
集塵容量(L)42
出力(kW)2.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)36
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番759-3309
材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル
寸法(mm)780×618×1618
質量(kg)170
タイプIE3モーター
最大静圧(kPa)3.43
電源コード(m)2.5(プラグなし)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×618×1618
ちり落とし方式パルスジェット
標準消費電力料金(50Hz)29.70円/h
1個
¥579,000
税込¥636,900
20日以内出荷
高真空度設計の高性能ターボブロワーの採用で、目詰まりが少なく協力な吸引力を維持します。
モーターブレーカー内臓スイッチの搭載をはじめ帯電防止対策ろ材のフィルターとアース線入りのホース採用で静電気防止対策も万全です。
運転音は極力抑え、軽量設計とともに狭い場所で高い機能性発揮します。
特許のグリップハンドルを使って片手でスピーディに集じんバケツを取り出せます。
たっぷり容量の集じんバケツに専用のビニール袋を取り付ければ手を汚さずダスト排出ができます。(オプション)
基本モデルを更に長時間運転仕様に進化させたシリーズ
連続運転用プーリー/ベルトを標準装備した高規格モデル
用途金属粉(鉄粉・アルミ粉・鉱物粉・鋳物砂)・食品製造原料(小麦粉・乾燥食品類)・科学薬品(粉末及びペレット状薬品)・プラスチック原料(ペレット・切除粉)・建材関係(セメント類・木材のおがくず)・電材関係(コードの切りくず)・窯業関係(陶土・切削粉)・一般清掃(工場内のフロアー・大学の実験室)
材質ろ布:木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル)
出力(kW)5.5
周波数(Hz)50または60
電源(V)三相200
吸入口径(Φmm)50
風量(m3/min)6.3(60Hz)/6.5(50Hz)
フィルター面積(m2)4.5
静圧(kPa)24.0(60Hz)/26.0(50Hz)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。