オフィス家具/照明/清掃用品 :「粉塵 集塵機」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターに付着した粉塵を自動でパルスジェットクリーニング、目詰まりが起こりにくい機構です。 フィルター面積を従来より50%UPしました。(メーカー比) 長時間の運転にも安定した吸引力が持続します。
用途切削作業に、自動機械ラインの集じんに、印刷機械での紙粉回収に 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 電源(V)三相200 集塵容量(L)42 出力(kW)1.5 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番127-6031 材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル 質量(kg)168 最大処理風量(m3/min)27~30リューベ/min 電源コード(m)2.5(プラグ無し) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×618×1618 フィルター面積(m2)17.1
1個
569,000 税込625,900
20日以内出荷

パルスジェットクリーニング方式採用で、フィルーターに付着した粉塵を自動的に払い落としします。 フィルター面積も従来比、約50%アップしました。 除じん効果を高めました。
用途NC旋盤作業でのドライ粉じんの集じんに、ブース内での粉じん吹き飛ばし作業時の集じんに、粉体投入、計量作業時の集じんに 騒音値(dB(A))(50/60Hz)70・95 電源(V)三相200 集塵容量(L)95 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50 吸込口径(Φmm)250 トラスコ品番127-6038 材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル 質量(kg)265 フィルターポリエステル成形 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×880×1810 フィルター面積(m2)25.6 静圧(kPa)2.94
1個
769,000 税込845,900
30日以内出荷

自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。 常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。 24時間運転に対応します。 能力可変のコントロールキーも標準装備です。 圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。 外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。
用途自動ラインの集じんなど、自動セット機械の集じん、ライン作業上の連続吸引用、レーザーマーカーの粉塵回収、包装機械、充填機 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69 電源(V)三相200 集塵容量(L)11 出力(kW)1 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.4~2.7 吸込口径(Φmm)50 仕様50/60Hz兼用 トラスコ品番759-3287 材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル成形材(2.4m2) 質量(kg)45 タイプ高圧ブラシレスモータタイプ 使用モーター(kW)1.0 最大静圧(kPa)18 騒音値(dB)65~69 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×430×646 ちり落とし方式手動式 標準消費電力料金(円/h)13.5
1台
449,000 税込493,900
14日以内出荷