フィルターと集じん袋が兼用で300リットルの回収能力です。
従来の木工、繊維用集塵機にはない新しいカタチです。
高性能ターボファンにより強力な吸引力です。
用途各種木工作業に、繊維関係の集塵に、紙、プラスチックの切断作業に
電源(V)三相200
集塵容量(L)300
出力(kW)2.2
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番127-6027
材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:ポリエステル
質量(kg)115
最大処理風量(m3/min)40
電源コード(m)2.5(プラグ無し)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×606×1593
フィルター面積(m2)3.1
1個
¥429,000
税込¥471,900
30日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。