スプレーして拭くだけキッチン下の油汚れからリビングの黒ずみ・皮脂汚れまでしっかり洗浄します。二度拭き不要でふき取り跡が残りません。除菌・ウイルス除去効果があり、気になる衛生管理も可能。床用ワックスとの相性が良く、塗布前の掃除から塗布後の普段のメンテナンスまでご使用いただけます。
1個(400mL)
¥589
税込¥648
当日出荷
お掃除のあとにスプレーしてサッと拭くだけで、床につくキズや汚れをカンタン保護。高いレベリング性能により均一で美しい仕上がりが実現します。さらに抗菌・防水効果で床のキレイを長持ちさせます。乾燥時間は10分、速乾タイプ。耐久4か月。
1個(400mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
360°回転するハンドルで、狭く低い場所でもラクラク洗浄し汚水も回収できるコンパクトなスクラバーです。着脱式の水タンクは給排水もかんたんで、LEDライトは什器下など照明が届かない場所で便利です。収納時、運搬時は本体を立てられるのでスペースを取りません。※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さい。SHS ハイジェニックオートモップ は、手軽に持ち運べ、シリンダーブラシでタイル目地も洗えるモップ感覚のスクラバーです。カフェ・レストラン店、クリニック、老健施設などの床汚れや液体がこぼれたときに、さっと取り出してスポット清掃することができます。
付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置)
幅(mm)スクイジー:395
タンク容量(L)清水/汚水:1.2 / 1.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:445×395×1,295、収納時:370×395×915
本体質量(kg)10
清掃幅(集塵幅)(mm)340
連続使用時間(分)約50
バッテリーリチウムイオンバッテリー(25.55V / 5.2Ah)
清掃能力(m2/h)(3km/h時)1020
充電時間(時間)約3.5
洗浄方式シリンダーブラシ
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。