希釈するとゼリー状になり什器下等に流れ込んだりせず、幅木や階段の蹴込み部分のハクリに最適。
アズワン品番64-8883-98
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4L×4本)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
洗浄作業時の汚水が陳列商品や什器・壁面に飛び散るのを防ぎ、また作業範囲の区分をキッチリ分けることが可能。
シート幅(mm)550
アズワン品番64-8883-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
360°回転するハンドルで、狭く低い場所でもラクラク洗浄し汚水も回収できるコンパクトなスクラバーです。着脱式の水タンクは給排水もかんたんで、LEDライトは什器下など照明が届かない場所で便利です。収納時、運搬時は本体を立てられるのでスペースを取りません。※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さい。SHS ハイジェニックオートモップ は、手軽に持ち運べ、シリンダーブラシでタイル目地も洗えるモップ感覚のスクラバーです。カフェ・レストラン店、クリニック、老健施設などの床汚れや液体がこぼれたときに、さっと取り出してスポット清掃することができます。
付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置)
幅(mm)スクイジー:395
タンク容量(L)清水/汚水:1.2 / 1.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:445×395×1,295、収納時:370×395×915
本体質量(kg)10
清掃幅(集塵幅)(mm)340
連続使用時間(分)約50
バッテリーリチウムイオンバッテリー(25.55V / 5.2Ah)
清掃能力(m2/h)(3km/h時)1020
充電時間(時間)約3.5
洗浄方式シリンダーブラシ
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。