プロテクションコート用密着強化下地剤。
トラブルの起こりやすいUV樹脂加工された化学床での、耐水密着強化下地剤。
抜群の密着性により、プロテクションコートの特性を向上させます。
規格4L、(400m2/本)
アズワン品番64-8883-33
1本(4L)
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
UV塗装(鏡面塗装含む)のフローリングにも高密着性・高耐水性を発揮する床材メーカー推奨の樹脂ワックスです。ウレタン樹脂配合で、フローリングをキズ、シミ、汚れからしっかり保護し、樹脂被膜は抗菌性を発揮します。
鏡面塗装フローリングにも高密着・高耐水性を発揮します
フローリングをキズ・シミ・汚れから保護します
樹脂被膜は抗菌性を発揮します
使用場所フローリング
成分合成樹脂(アクリル樹脂・ウレタン樹脂)、水
・光沢を抑えた落ち着いた仕上がりが得られます ・UV 樹脂加工された床材でも優れた耐水密着性を有します ・耐久性に優れています
用途ビニル系床タイル、ビニル系床シート、その他の化学床材(特につや消しタイプの化学床に適します)※鏡面仕上げで光沢の高い樹脂加工された化学床では塗りムラが出る等の仕上がり不良になる可能性があります
質量(kg)4.25
備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル、フローリング等の木床、石床
標準使用量1本で約400m2(1回塗り)
1本(4L)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
UV樹脂加工床材と一般床材では、密着(乾式・耐水)の特性が異なります。
UV樹脂加工の有無を判別することは非常に難しく、乾式・耐水密着トラブル双方に対応した「P-711」をご使用いただくと、安心してメンテナンスを行うことができます。
アズワン品番64-8883-67
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天然石材に、テラゾー床材に、あるゆる石床に対応!!
低温多湿造膜強化樹脂配合、さまざまな現場で安定した性能を発揮。
広範囲な現場で使用されてる石質系床材。
その種類も多種多様。あらゆる石質系床材に対応し、安定した光沢・耐久性能を発揮する「石床プルコート」新登場。
あらゆる石質床材のさまざまな環境に適した保護・防汚用ワックス
優れた耐久密着性が石質床材を完全にシールド
石床プロコートは石質床材の呼吸をさまたげず、水滴の透過だけを防止します。
優れた低温造膜性が冬期の作業でも安定した性能を発揮
汚れ易い石材表面でも優れた防汚性えお発揮
石質床材に求められてるすべての性能をバランスよく、高レベルで満たします。
使用量100m3/L NET18L[1缶1800m2(1回塗り)]
1箱(18L)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
・高耐水性ポリマーと新たな密着強化技術の融合により、トラブルの起こりやすいUV樹脂加工された化学床でも優れた耐水密着性を有します ・高光沢で耐久性にも優れるため、通常の仕上げ剤として使用できます ・引き渡し清掃用ワックスとしても適します
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学系床材の仕上げ剤、または下地剤
質量(kg)19.2
備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル
標準使用量1箱で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。