オフィス家具/照明/清掃用品 :「石用 ワックス」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関回りの石材質の床にツヤを出し、汚れ・泥を付着しにくくします。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 使用場所玄関 液性水性(樹脂系) 使用の目安天然石等/約30畳分、コンクリート等/約10畳分はじめて塗るときは2回塗り。2回目以降は1回塗り
1本(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷

天然石材に、テラゾー床材に、あるゆる石床に対応!! 低温多湿造膜強化樹脂配合、さまざまな現場で安定した性能を発揮。 広範囲な現場で使用されてる石質系床材。 その種類も多種多様。あらゆる石質系床材に対応し、安定した光沢・耐久性能を発揮する「石床プルコート」新登場。 あらゆる石質床材のさまざまな環境に適した保護・防汚用ワックス 優れた耐久密着性が石質床材を完全にシールド 石床プロコートは石質床材の呼吸をさまたげず、水滴の透過だけを防止します。 優れた低温造膜性が冬期の作業でも安定した性能を発揮 汚れ易い石材表面でも優れた防汚性えお発揮 石質床材に求められてるすべての性能をバランスよく、高レベルで満たします。
使用量100m3/L NET18L[1缶1800m2(1回塗り)]
1箱(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

オール リンレイ 動画あり
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
1本(500mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超耐久プロつやコート Ⅱ HG リンレイ 動画あり
化学床用 汎用樹脂ワックス。 高光沢・高耐久をバランス良く実現しました。 安心と満足のコストパフォーマンス、スタンダードモデル。
標準使用量360m2/本
1個(4L)
4,798 税込5,278
当日出荷

業務用で使われているプロ仕様のワックスはくり剤。化学床・石質床・塗られたワックスを強力にはがします!
1個(4L)
5,298 税込5,828
8日以内出荷

玄関ドアにうるおいとツヤを与えます 紫外線吸収剤を配合。色アセを防ぎます
液性油性 成分油脂、有機溶剤 使用場所玄関
1本(220mL)
599 税込659
当日出荷

クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
使用場所室内床 液性水性(樹脂系) 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
1本(1L)
2,898 税込3,188
当日出荷

古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。 ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。 ※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
1,898 税込2,088
当日出荷

リンレイR A
・ホコリや汚れから床材を守る化学床用の水性ワックスです ・天然ロウを主成分としているので、深みのあるツヤが得られます ・ビニル系床タイル、ゴム床タイルなどに適します
用途石質床材(鏡面仕上げのもの、コンクリートを除く) 質量(kg)19 標準使用量1缶で約1440m2(1回塗り)
1缶(18L)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

・伸びのよい、高光沢ソフトタイプの樹脂ワックスです ・補修性に優れているので、作業の省力化が図れます ・ハクリ剤を使用せず、アルカリ性の洗剤でハクリができます
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、その他の化学床材、石質床材(鏡面仕上げのもの、コンクリートを除く) 質量(kg)19.1 備考【使えない素材】凹凸ノンスリップタイプ、きわめて軟質なタイプの化学床材、鏡面仕上げの石質素材、コンクリート 標準使用量1箱で約1800m2(2回塗り)
1箱(18L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

リンレイがってん!2
樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭性ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです
用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します 質量(kg)19.4 備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません 標準使用量1缶で約900m2(10倍希釈)
1缶(18L)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

・樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭設計ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです
用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します 質量(kg)19.6 備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません 標準使用量1缶で約2000m2(20倍希釈)
1缶(18L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

・光沢を抑えた落ち着いた仕上がりが得られます ・UV 樹脂加工された床材でも優れた耐水密着性を有します ・耐久性に優れています
用途ビニル系床タイル、ビニル系床シート、その他の化学床材(特につや消しタイプの化学床に適します)※鏡面仕上げで光沢の高い樹脂加工された化学床では塗りムラが出る等の仕上がり不良になる可能性があります 質量(kg)4.25 備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル、フローリング等の木床、石床 標準使用量1本で約400m2(1回塗り)
1本(4L)
6,598 税込7,258
当日出荷

・高速ドライ管理用のアイオノマー配合高濃度アクリル系樹脂ワックスです ・バーニッシング作業での光沢復元性と補修性に優れています ・アイオノマー樹脂配合により、優れた光沢維持性を有します ・高濃度のため、少ない塗布回数で高速バフ機用の膜厚が形成できます
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学床材の仕上げ 質量(kg)19.4 備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル、フローリング等の木床、石床 標準使用量1箱で約900m2(1回塗り)
1箱(18L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

・速効性で、シャンピングポリッシャーでの洗浄でも、高い洗浄力を発揮 ・ワックス塗膜への浸透力に優れ、キズの中の汚れもしっかり洗浄
用途化学床材、石質床材で樹脂ワックスの塗布されている床面の表面洗浄に使用します 質量(kg)20.4 備考【使えない素材】その他の床材(リノリウム、木質床材、カーペット等)の洗浄には適しません 標準使用量1缶で約18000m2(50倍希釈)
1缶(18L)
10,980 税込12,078
3日以内出荷