オフィス家具/照明/清掃用品 :「自動床洗浄機」の検索結果
業界初の14インチバッテリー式自動床洗浄機。
誰でも簡単・安全操作で強力洗浄可能。
幅(mm)(スクイジー)440
質量(kg)64(バッテリー含む)
連続使用時間1時間30分
仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ
付属品パッド台、消泡液、充電器(内蔵式)、充電ケーブル
タイプ手押し式
タンク容量(L)(清水)9、(汚水)10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)682×440×1018
バッテリーメンテナンスフリーバッテリー標準搭載
清掃能力(m2/h)640
パッド235N(24kg)
アズワン品番64-8885-11
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
フットペダルを上げるとパッド台をキャッチし、踏み込んで下げるとリリースします。新V型スクイジーと、すり減っても最後まで吸水力の変わらないスクラッチラバーにより、凹凸形状床での吸水率を向上しています。清水の補水と汚水の排水が同一にて可能です。パッド台キャッチシステム(フットペダル式)搭載です。ゴムの交換も工具不要です。わずらわしいバッテリ液管理が不要な「メンテナンスバッテリー」と「本体充電器内蔵」を標準としています。清水の補水と汚水の排水が同位置にて可能です。
用途工場、オフィス、病院などの床洗浄に。
1台
¥899,800
税込¥989,780
8日以内出荷
ウエットバキューム、自動床洗浄機、カーペットエクストラクターなどの回収タンク内に発生する汚水の泡を強力に抑制。
形状液体
アズワン品番64-8884-51
商品タイプ本体
1個(800mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
日常清掃において、継続的に使用することで、汚れの蓄積を防止、また泡立ちが少ないので、自動床洗浄機での洗浄に最適。
アズワン品番64-8883-73
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
モップオンでも自動床洗浄機でも効果を発揮。
滑らかで強い皮膜に再生、汚れも除去。汚れにくく、長期間の光沢維持が可能。
タイプエコボトル
アズワン品番64-8884-13
1個(4L)
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
モップオンでも自動床洗浄機でも効果を発揮。
滑らかで強い皮膜に再生、汚れも除去。汚れにくく、長期間の光沢維持が可能。
pH7.7(25℃)
成分水、グリコール系溶剤、アルコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、除菌剤、香料、染料
比重1.01(25℃)
臭気弱い溶剤臭
外観淡青色透明液体
粘度(mPa・s)5(25℃)
アズワン品番64-8884-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
コンパクトで取り回しのよい、手押し型の自動床洗浄機です。「ワンタッチパッド脱着」、「3段階加圧機構」、摩耗に強い「釣り針型スクイジー」を採用した高機能なハイスペックモデルです。日常作業で使いやすいメンテナンスフリーバッテリーを搭載した作業者に優しい自洗機です。人間の聴覚特性も踏まえた静音機構:【インテリジェント・サイレントシステム】を搭載。Rook 17 快 α は、日常作業での使いやすさにこだわった手押し型オートスクラバーです。手を汚さないワンタッチパッド脱着システム、汚れに応じ3段階で洗浄力を変えられる加圧機構などを装備したハイスペックスタンダード機です。作業中の騒音を軽減する「静音モード」も備えています。
仕様パッド圧(標準/加圧):20 / 32 / 46kg
付属品パッド台、バッテリー、充電器(内蔵)、スクイジー、充電ケーブル、消泡液
幅(mm)スクイジー:760
タンク容量(L)清水/汚水:30 / 30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,040×502×842
本体質量(kg)128
清掃幅(集塵幅)(mm)17"(430
連続使用時間(時間)2
バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V x 2個
清掃能力(m2/h)(4km/h時)1720
吐水量(L/min)(5段階で調整可能):1. 100 / 2. 300 / 3. 500 / 4. 800 / 5. 1000 (概算値)
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
3日以内出荷
・セラミックタイル床に防滑性を与え、転倒リスクを軽減します ・防汚性があり、黒ずみを防止し、高いレベルの美観維持が期待できます ・帯電防止効果で、帯電によるホコリ、砂の付着を予防・軽減します
用途セラミック床材、石床(御影石等)の洗浄
質量(kg)19.1
標準使用量自動床洗浄機での洗浄作業の場合:1m2当たり希釈液で約50mL、モップ等で洗剤拭きをする場合:1m2当たり希釈液で約5~10mL
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。