オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED ライト」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360°回転するハンドルで、狭く低い場所でもラクラク洗浄し汚水も回収できるコンパクトなスクラバーです。着脱式の水タンクは給排水もかんたんで、LEDライトは什器下など照明が届かない場所で便利です。収納時、運搬時は本体を立てられるのでスペースを取りません。※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さい。SHS ハイジェニックオートモップ は、手軽に持ち運べ、シリンダーブラシでタイル目地も洗えるモップ感覚のスクラバーです。カフェ・レストラン店、クリニック、老健施設などの床汚れや液体がこぼれたときに、さっと取り出してスポット清掃することができます。
付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置) 幅(mm)スクイジー:395 タンク容量(L)清水/汚水:1.2 / 1.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:445×395×1,295、収納時:370×395×915 本体質量(kg)10 清掃幅(集塵幅)(mm)340 連続使用時間(分)約50 バッテリーリチウムイオンバッテリー(25.55V / 5.2Ah) 清掃能力(m2/h)(3km/h時)1020 充電時間(時間)約3.5 洗浄方式シリンダーブラシ
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷