1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外で首にかけるだけで、身体がすぐに温まります。 全身をめぐる血液である太い血管付近を温めることで、身体がポカポカになる。首にかけるだけで、「ぽかぽか」が首の血管を温めます。 本体両面から熱を発する仕様なので、カイロ全体が温かい。首にかけやすい細長い形状なので、両手が自由に使える。 カイロ本体が5セルに分かれているので、粉末がかたよらず、作業中も首からずれず、落ちにくい。 屋外でも暖かさを感じられる45℃。最高温度48℃。温かさは5~8時間持続。 (温度と持続時間は使用環境によって変わることがあります。持続時間は自社規格40℃以上保持している時間。)
用途冬の外出や通勤に。屋外活動の時にも。掃除・洗濯などの屋内での家事やお買い物の時に。 ブラック タイプ貼らないタイプ 最高温度(℃)48 温度持続時間5~8時間(40℃以上保持している時間) 平均温度(℃)45 商品タイプ首用カイロ
1個ほか
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)